カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(82)
  • ELPA(10)
  • KTC(8)
  • 旭光電機工業(5)
  • VISHAY(5)
  • アドテック(4)
  • KSフィルター(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • エフケイシステム(3)
  • MOTTERU(3)
  • EPSON(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • Vesrah(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e14 10w」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ140V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:イエロー●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品アズワン品番65-9283-42
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ブラック●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品アズワン品番65-9283-40