カテゴリ

  • 照明(34)
  • 電気材料(26)
  • 作業工具(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 物流用品(7)
  • 医療(7)
  • 機構部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全標識(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • ホンダ(465)
  • BIGM(丸山製作所)(460)
  • MAZDA(マツダ)(423)
  • ODELIC(オーデリック)(253)
  • オーム電機(241)
  • YAMAHA(ヤマハ)(198)
  • Panasonic(パナソニック)(186)
  • 旭光電機工業(154)
  • 三菱ふそう(151)
  • コイズミ(小泉成器)(147)
  • 東京メタル(140)
  • SMC(115)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(100)
  • ニッサン(97)
  • スズキ(93)
  • ELPA(87)
  • スバル(83)
  • トヨタ(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットライト(E26) エスコスポットライト(E26)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
お好みの電球を取り付けることができます。
スポットライト(ロング/E26) エスコスポットライト(ロング/E26)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
お好みの電球を取り付けることができます。
100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア) エスコ100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
口金E26電球の種類クリア電球電球形状一般電球型電圧(V)100光色電球色エスコ品番EA758XK-101消費電力(W)60全光束(Lm)810定格寿命(時間)2000
E26→E17 電球用口金変換アダプター エスコE26→E17 電球用口金変換アダプターエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-33
E26→E11 電球用口金変換アダプター エスコE26→E11 電球用口金変換アダプターエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-31
100V/100W/E26 白熱電球(クリア) エスコ100V/100W/E26 白熱電球(クリア)エスコ
370税込407
1個
当日出荷
口金E26電球の種類クリア電球電球形状一般電球型電圧(V)100光色電球色エスコ品番EA758XK-102消費電力(W)100全光束(Lm)1520定格寿命(時間)2000
E26x61mm 電球口金延長アダプター エスコE26x61mm 電球口金延長アダプターエスコ
320税込352
1個
当日出荷
口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまでアズワン品番65-3889-63
250V/6A レセップ (E26口金) エスコ250V/6A レセップ (E26口金)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-71関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.28MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
E26口金 吊り下げソケット (防水) エスコE26口金 吊り下げソケット (防水)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-91関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.31MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
250V/ 6A レセップ (E26口金) エスコ250V/ 6A レセップ (E26口金)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-81関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.35MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
E26口金 吊り下げソケット (防水) エスコE26口金 吊り下げソケット (防水)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-92関連資料図面(0.01MB) 仕様(0.2MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.05MB)
E26x95mm 電球口金延長アダプター エスコE26x95mm 電球口金延長アダプターエスコ
5,650税込6,215
1個
当日出荷
エスコ品番EA758XZ-39
250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金) エスコ250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-101関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.2MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.07MB)
250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金) エスコ250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)エスコ(1件のレビュー)
715税込787
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-113関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.22MB)
E26x65mm 電球口金延長アダプター エスコE26x65mm 電球口金延長アダプターエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-38
250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金) エスコ250V/ 6A 電球用ソケット(E26口金)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-102関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.23MB)
E26x35mm 電球口金延長アダプター エスコE26x35mm 電球口金延長アダプターエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758XZ-37
[EA815LB-11・12用] E26 LED電球 エスコ[EA815LB-11・12用] E26 LED電球エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。
仕様●消費電力:100V/14.9W 200V/15.6W●明るさ:1800lm●口金サイズ:E26●サイズ:Φ53×146mm●重量:162g●演色性:Ra83●照射角:260度●材質:グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●照明器具交換時期:10年●使用環境温度:-10~40℃●屋内型●【EA815LB-11、-12用】LED球アズワン品番65-9286-63
E17→E26 電球口金変換アダプター(LED可能) エスコE17→E26 電球口金変換アダプター(LED可能)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂アズワン品番65-2178-59
AC100V/ 60W E26 照明灯 クリップ式 エスコAC100V/ 60W E26 照明灯 クリップ式エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミアズワン品番65-5664-42
電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26 エスコ電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
紫外放射がほとんどありません水銀を含有していない、環境に配慮した電球です密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9アズワン品番65-2178-58配光角度(°)140色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当
250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金/プルスイッチ) エスコ250V/ 3A 電球用ソケット(E26口金/プルスイッチ)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-112関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.27MB)
AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色) エスコAC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
電球/LED 電球色 AC100V/7.3W/E26 エスコ電球/LED 電球色 AC100V/7.3W/E26エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
紫外放射がほとんどありません水銀を含有していない、環境に配慮した電球です密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9アズワン品番65-2178-57配光角度(°)140省エネ基準達成率(%)117色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当
AC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼光色) エスコAC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼光色)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
配光角140度で下方向を明るく照らす。ダウンライト、スポットライトなどに適しています。密閉型器具対応。屋外器具対応。約40,000時間の長寿命。
AC100V/7.7W/E26 電球/LED(昼白色/全方向) エスコAC100V/7.7W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:昼白色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間アズワン品番65-2178-38
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ エスコLEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1R-G-G904●消費電力:1.4W●光色:赤●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmアズワン品番65-9277-06
AC100V/7.3W/E26 電球/LED 昼白色/調光 エスコAC100V/7.3W/E26 電球/LED 昼白色/調光エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
仕様●メーカー:パナソニック(Panasonic)●型番:LDA7DGDSK6●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:7.3W●光色:昼光色●全光色:810ルーメン●口金:E26●種別:60形相当●重量(g):68g●調光器対応タイプに明るさ60形相当●配光角約180度「広範囲を明るく照らす」●白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応アズワン品番65-3889-62
AC100V/7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向) エスコAC100V/7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間アズワン品番65-2178-39
AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付) エスコAC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
電球は別売です。 平面、曲面を問わず、吸着します フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類LEDコード長さ(m)1.6エスコ品番EA761XG-1質量(kg)1.5高さ(mm)473電源AC100V口金E26電球60W白熱球(上限100W)
電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26 エスコ電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
種別60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000アズワン品番65-2178-54光色電球色
AC100V/16.5W/E26 電球/LED(電球色/全方向) エスコAC100V/16.5W/E26 電球/LED(電球色/全方向)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:16.5W●光色:電球色●全光束(lm):1520●電圧:100V●定格寿命:40,000時間アズワン品番65-2178-41
AC100V/9.4W/E26 電球/LED レフ形・昼白色 エスコAC100V/9.4W/E26 電球/LED レフ形・昼白色エスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
白熱レフ電球サイズなので、器具にすっぽり入ります。
仕様●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:9.4W●光色:昼光色●全光束(lm):400●口金E26●レフ電球と同じビーム角60度アズワン品番65-9277-33
AC100V/16.5W/E26 電球/LED(昼白色/全方向) エスコAC100V/16.5W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:16.5W●光色:昼白色●全光束(lm):1600●電圧:100V●定格寿命:40,000時間アズワン品番65-2178-40
AC100V/4.4W/E26 電球/LED(全方向・昼光色) エスコAC100V/4.4W/E26 電球/LED(全方向・昼光色)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
全方向に広がる配光角度約260度。Ra90で色鮮やか。屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
グリーンマーク認定
AC100V/5.3W/E26 電球/LED(電球色/広配光) エスコAC100V/5.3W/E26 電球/LED(電球色/広配光)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
口金E26 広配光タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。
仕様●消費電力:5.3W●光色:電球色●全光束(lm):485●電圧:100V●定格寿命:40,000時間アズワン品番65-2178-35
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ エスコLEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1Y-G-G903●消費電力:1.4W●光色:黄●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmアズワン品番65-9277-05
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ エスコLEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1L-G-G901●消費電力:1.4W●光色:電球色相当●全光束(lm):55●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmアズワン品番65-9277-03
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ エスコLEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1B-G-G902●消費電力:1.4W●光色:青●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmアズワン品番65-9277-04
E 26口金 電球用ソケット(磁器製) エスコE 26口金 電球用ソケット(磁器製)エスコ(2件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-33