カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(330)
  • CKD(165)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(114)
  • omron(オムロン)(100)
  • BIGM(丸山製作所)(95)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • ダイヤトレンド(53)
  • 富士電機(50)
  • VISHAY(47)
  • ARCOL(OHMITE)(46)
  • ODELIC(オーデリック)(40)
  • TDK(31)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(31)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • Festo(27)
  • MURATA(村田製作所)(26)
  • NACHI(不二越)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3r」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
70mm アングルベース エスコ70mm アングルベースエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。 溶接不要、組み立て式で強固な配管指示が可能です。 場所を取らないので持ち運びが便利です。
材質/仕上スチール/どぶメッキ厚さ(mm)3.2種類アングルベース取付穴径(Φmm)11
EA339R、RB、RC 用替刃 エスコEA339R、RB、RC 用替刃エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339R-1
EA339R、RB、RC 用替刃(ステンレス用) エスコEA339R、RB、RC 用替刃(ステンレス用)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
エスコ品番EA339R-2
R0.5mm こて先 (EA304HD-47用) エスコR0.5mm こて先 (EA304HD-47用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-13
R1.0mm こて先 (EA304HD-47用) エスコR1.0mm こて先 (EA304HD-47用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-14
R0.5mm  こて先 (EA305E-130・130S用) エスコR0.5mm こて先 (EA305E-130・130S用)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA305E-1
3/8″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ3/8″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-3
3/4″ベンダーシュー [EA275R・H用] エスコ3/4″ベンダーシュー [EA275R・H用]エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-6
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃
R0.25mm こて先 (EA305E-130・130S用) エスコR0.25mm こて先 (EA305E-130・130S用)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA305E-3
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度30℃
R0.5mm交換用こて先(EA304AP用) エスコR0.5mm交換用こて先(EA304AP用)エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
先端長(mm)10
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。コテ先寸法(mm)13.7mm設定温度(℃)450℃
R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコR0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-2
R0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコR0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HD-1
1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ1/4インチ&3/8インチ ガイド[EA275R.H用]エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-23
3/4インチ&7/8インチ ガイド[EA275R.H用] エスコ3/4インチ&7/8インチ ガイド[EA275R.H用]エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA275RH-67
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-89
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-92