カテゴリ
- 作業工具(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 物流用品(6)
- 建築金物(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(343)
- M-Creative(21)
- MAZDA(マツダ)(272)
- omron(オムロン)(25)
- SMC(270)
- SUS(エスユーエス)(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(618)
- コクヨ(44)
- スバル(64)
- トヨタ(134)
- ニッサン(211)
- ハンマーキャスター(205)
- ホンダ(284)
- メディアカバーマーケット(35)
- リケン(21)
- 三菱ふそう(1,350)
- 日東工業(34)
- 日野自動車(131)
- ブランドをもっと見る
「e41」の検索結果
特価
関連キーワード

スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥935税込¥1,0291個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
M4 x10mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/45本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(45本)当日出荷エスコ品番EA949NE-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
50mmx2m クッションテープ(白)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷クッション性に優れた素材を使用しています。 テーブルや柱の角などの危険防止対策にお使いください。 はがしてもノリあとが残りにくい加工をしています。仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983FE-41材質基材:発泡ポリエチレン、粘着材:アクリル系粘着材寸法(mm)50×2000×4色ホワイト質量(g)約30
アルコールハンド消毒剤 キレイキレイ
エスコ¥630税込¥6931個(230mL)当日出荷密着ジェルがしっかり手にとどまり、爪の間などにも行き渡って消毒します。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。内容量(mL)230医薬品医療機器等法指定医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
344x144x257mm ホースハンガー(アルミ製)
エスコ¥18,200税込¥20,0201個当日出荷材質アルミダイカスト質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×144×257巻取長さ(m)ホース:約40(ホース内径15の場合)![84x66x17mm[黒]瞬乾スタンプ台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107465-190802-02.jpg)
84x66x17mm[黒]瞬乾スタンプ台
エスコ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷仕様油性顔料インク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×66×17盤面サイズ(mm)64×38インク色黒繰り返し・詰め替え対応
サポーター (握り作業用)
エスコ¥2,000税込¥2,2001枚(1枚)当日出荷から翌日出荷装着することで生地の張力が働き、親指を内側に寄せて正しい作業姿勢に導きます。把持作業や工具を用いた作業など、手指を使う作業におすすめです。作業の負担をかけにくく、パフォーマンスを効率的に発揮できるといわれている「握る姿勢」に着目して設計します。作業性を損なわず長時間の装着を可能にするため、フリーカット素材を使用して少ない縫い目で肌当たりの違和感を和らげています。作業時に軍手の着用が必須の場合でも、軍手の下に違和感なく装着できる薄さです。左右対象の筒状でシンプルな形状のため、作業に取り掛かる前に簡単に装着することができます。仕様左右兼用材質ナイロン、ポリウレタン質量(g)10
PT隔壁めすユニオン
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷から翌々日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR![[ケブラー]腕カバー [ケブラー]腕カバー(耐切創) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48544714-260702-02.jpg)
[ケブラー]腕カバー [ケブラー]腕カバー(耐切創)
エスコ¥850税込¥9351双当日出荷耐切創・耐熱性手首や腕の安全保護に最適です。テーパー編のため締め付け感が少なく、また冷感繊維を入れているため、従来品に比べ着用感が良好です。材質ケブラー全長(mm)170![[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221605-250904-02.jpg)
[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個当日出荷ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)付属品ストラップ付エスコ品番EA758WE-41材質ABS樹脂色イエロー質量(g)180(電池含む)タイプ集光寸法(Φ×mm)42×156使用電池単3×3本(付属)電池寿命19時間防水仕様IPX7明るさ(Lm)160(固定)照射距離(m)144電球の種類白色LED球1灯特殊用途防爆・防浸エコロジー商品省エネ
コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用
エスコ¥12,400税込¥13,6401個当日出荷ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。仕様●測定範囲:0~2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mm![[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286380-260624-02.jpg)
[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,640税込¥6,2041本翌日出荷逆作用。平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
固形マーカー 建築用/ホルダー付/10本 EA581Eシリーズ
エスコ¥3,750税込¥4,1251パック(10本)翌日出荷から5日以内出荷雨に濡れた面でもよく書けて、雨や水で流れません。芯径(mm)Φ11
1200x1800mm クッションマット(トラ)
エスコ¥17,800税込¥19,5801枚当日出荷仕様クッション性が抜群の素材で衝撃を吸収します。材質EVA樹脂寸法(mm)1200×1800×9(t)
(TiNコート)ロータリーカッター
エスコ¥2,200税込¥2,4201本(2本)翌日出荷軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、またテーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。材質HSS(ハイス)
ジョイントクランプⅠ型(二連)
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●タイプ:Ⅰ型●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:805g![[M] レインウェアー(反射テープ付・イエロー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50804127-180227-02.jpg)
[M] レインウェアー(反射テープ付・イエロー)
エスコ¥14,900税込¥16,3901個翌日出荷フード取り外し可能。 反射テープ付で抜群の視認性です。エスコ品番EA996XE-41材質表地:ポリエステル(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)色イエローサイズM
(3/4”DR)リヤホイールナット用インパクトソケット
エスコ¥6,680税込¥7,3481個当日出荷から翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5AB、Oリング:EA164A-36AA、Cリング:EA164-6A寸法D2(mm)44差込角(inch)3/4
ロータリーカッター
エスコ¥1,230税込¥1,3531本翌日出荷形作り、削り出し、くり抜き、溝彫り、筋付けやテーパー穴の加工に最適。炎のような形状のカービングビットでサイドの凹面加工、V字の筋付けや溝彫りを実現。軟質金属、プラスチックや木材の曲面の加工に最適。材質スチール軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000刃径×刃長×全長(mm)6.4×9.39×38
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![84x66x17mm[黒]瞬乾スタンプ台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44107465-190802-02.jpg)


![[ケブラー]腕カバー [ケブラー]腕カバー(耐切創) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48544714-260702-02.jpg)



![14L [水性]多目的塗料(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50510687-170331-02.jpg)

![[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221605-250904-02.jpg)

![[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286380-260624-02.jpg)
![[M] 革手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03436255-130510-02.jpg)








![[M] レインウェアー(反射テープ付・イエロー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50804127-180227-02.jpg)
![4.0x40mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082838-260414-02.jpg)

![431x299x28mm[EA506AE-10A用]フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44084566-190802-02.jpg)