カテゴリ
- 作業工具(21)
- 物流用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 建築金物(5)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(279)
- ホンダ(151)
- コガネイ(117)
- CF POSH(108)
- ダイヤトレンド(99)
- メディアカバーマーケット(96)
- KHK(小原歯車工業)(69)
- 扶桑精機(67)
- ハンマーキャスター(66)
- 宇佐美工業(51)
- TRUSCO(47)
- スリーピース(46)
- ELPA(45)
- CKD(42)
- NACHI(不二越)(41)
- omron(オムロン)(40)
- タンガロイ(39)
- オリエンタルモーター(38)
- ブランドをもっと見る
「e50」の検索結果
特価
![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432597-260723-04.jpg)
[酸素]ボンベ用断熱カバー
エスコ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。用途酸素ボンベ用断熱カバーエスコ品番EA334E-50材質ポリプロピレン摘要酸素瓶用折径(mm)400×1250開口幅(mm)Φ250
5mmウレタンホース用プラグ
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140E-5.0材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)8適合流体空気・油・他適合ホース内径(Φmm)5
電池/充電用(EA758SE-11、SG-91用)
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷USB-C充電ポート一体型リチウムイオン充電式バッテリーパック。最低500回充電可能。ポート周辺のバッテリー充電状況インジケーター機能付 (赤:充電中、緑:充電済み)。内蔵安全回路がバッテリーを過充電/過放電から保護。![#50mm/112mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722866-180223-02.jpg)
#50mm/112mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#50エスコ品番EA967EE-50材質スチール製全長(mm)112材質(本体)スチール種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M12×81ねじサイズM12×81mm
50x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VE-50材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷エスコ品番EA729DE-50ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~5
5.0x180mm ドリルビット(六角軸・鉄工用/HSS)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷エスコ品番EA824PE-5.0材質HSS(ハイス)刃長(mm)52刃径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
#50 伸縮ジョイント
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷エスコ品番EA471CE-50A材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)形状伸縮ジョイント呼び径(B)2外径(Φmm)74.3接続方式締付け方式呼び径(A)50
50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥6,560税込¥7,2161個翌日出荷エスコ品番EA986WE-50材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)黄
エスコ¥8,820税込¥9,7021個翌日出荷非粘着、はさみこみ式です。 大型の設備や長尺物への施工へ最適です。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材料としてご使用ください。エスコ品番EA983FE-50材質NBR(発泡ゴム)色イエロー質量(g)約1650(外箱含)寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×111巻長さ(m)30
5.0x 80mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
エスコ¥4,870税込¥5,3571個翌日出荷エスコ品番EA824RE-5.0材質超硬刃数2全長(mm)80刃長(mm)7.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理GSコート
9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)黒
エスコ¥8,820税込¥9,7021個翌日出荷非粘着、はさみこみ式です。 大型の設備や長尺物への施工にも使用できます。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。 外箱は切り離して、保管に便利なパッケージになります。エスコ品番EA983FE-50B材質NBR(発泡ゴム)色ブラック質量(g)約1650(外箱含)寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×111巻長さ(m)30
M5x8mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ(1件のレビュー)¥350税込¥3851パック(16本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×8表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5
0-50mm/32mm シャコ万力
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷エスコ品番EA526WE-50材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)32荷重(kg)390特性鍛造フレームスーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。





![[酸素]ボンベ用断熱カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432597-260723-04.jpg)











![#50mm/112mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722866-180223-02.jpg)



![T10-T40/7本組 [Ball Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981313-250806-02.jpg)

![50x25x350mm [耐候性]MCナイロンパイプ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49931236-180219-02.jpg)