カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 電気材料(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 三菱ふそう(744)
  • オカムラ(岡村製作所)(567)
  • MAZDA(マツダ)(376)
  • YAGEO(339)
  • トヨタ(263)
  • BIGM(丸山製作所)(180)
  • YAMAHA(ヤマハ)(111)
  • 日東工業(59)
  • ニッサン(53)
  • VISHAY(50)
  • スバル(46)
  • SMC(43)
  • エレコム(42)
  • omron(オムロン)(37)
  • SUS(エスユーエス)(37)
  • ホンダ(29)
  • 日野自動車(29)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e52」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
545税込600特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコスチールチェーン (ユニクロメッキ)エスコ(6件のレビュー)
2,950税込3,245
1個
当日出荷
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
14,700税込16,170
1箱(1000本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状六角頭
600x350x550mm トートバック(折畳式) エスコ600x350x550mm トートバック(折畳式)エスコ
4,420税込4,862
1個
当日出荷
耐久性に優れた高品質ポリエステルを使用(裏面:PVCコーティング加工) 移動に便利な長めの手提げショルダータイプ。 コンパクトに折りたたむ事が可能です。 ゆったりした寸法で大型工具なども数多く収納できます。
材質ポリエステルエスコ品番EA925ME-52寸法(mm)600×350×550
M5x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-520
32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個) エスコ32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個)エスコ(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
エスコ品番EA628ZE-52材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)75線径(Φmm)5開口幅(mm)32
油性塗料用刷毛(豚毛) エスコ油性塗料用刷毛(豚毛)エスコ
450税込495
1本
当日出荷から翌日出荷
豚毛。補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細やかな仕上げに役立ちます。
用途油性用。毛丈(mm)40玉厚(mm)5
240x300mm 路面標示ステッカー(進入禁止) エスコ240x300mm 路面標示ステッカー(進入禁止)エスコ
1,850税込2,035
1枚
当日出荷
材質アルミステッカー寸法(mm)240×300×0.3文字内容進入禁止アズワン品番65-2303-29
35mm Sフック(スチール黒メッキ/2個) エスコ35mm Sフック(スチール黒メッキ/2個)エスコ
330税込363
1組(2個)
翌日出荷
フックはビニールコーティングで保護されています
材質スチール全長(mm)106適合バンド幅(mm)35アズワン品番64-2252-84
0.7L [水性] 多目的塗料 エスコ0.7L [水性] 多目的塗料エスコ
3,020税込3,322
1缶(1缶)
翌日出荷
つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。
用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど内容量(L)0.7危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
M5x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(2件のレビュー)
240税込264
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-525
2mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
材質SUS316全長(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)2アズワン品番64-7903-74
スパイラルダクト用定着カラー エスコスパイラルダクト用定着カラーエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
材質亜鉛鋼板寸法t(mm)0.6
A4/223x315x24mm ファイルスタンド(ホワイト) エスコA4/223x315x24mm ファイルスタンド(ホワイト)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン樹脂製ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×24×223アズワン品番64-2290-52
コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ エスココンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズエスコ
775税込853
1個
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
マルチクランプ(直交) エスコマルチクランプ(直交)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
Φ48.6mm用 2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。 手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:130×150×85mm●重量:1.1kgアズワン品番65-2266-02
[EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット) エスコ[EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
歯幅(mm)21アズワン品番64-2221-80
ロングハンドルブラシ エスコロングハンドルブラシエスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
全長(mm)420(実寸)行数1~8行ブラシ寸法(mm)11×50繰り返し・詰め替え対応
247mm タイヤバルブレンチ エスコ247mm タイヤバルブレンチエスコ
2,440税込2,684
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)4.5全長(mm)247質量(g)39軸長(mm)165アズワン品番64-2216-08
モンキーレンチ EA530SEシリーズ エスコモンキーレンチ EA530SEシリーズエスコ
4,620税込5,082
1本
翌日出荷から翌々日出荷
収納ボックス(1~64L) エスコ収納ボックス(1~64L)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
EA506LE-5用ふた。
形状その他外寸法・幅(mm)252外寸法・高さ(mm)33外寸法・奥行(mm)365
水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズ エスコ水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズエスコ
31,300税込34,430
1個
翌日出荷
各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×15m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱アズワン品番65-9343-91
フックレンチ(ステンレス製) エスコフックレンチ(ステンレス製)エスコ
5,990税込6,589
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
M8 x 77mm [ナイロン製 ]回転ハンドル エスコM8 x 77mm [ナイロン製 ]回転ハンドルエスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM8×14mm仕様雄ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-52寸法A(mm)22寸法D(mm)22.5寸法B(mm)77
伸縮突っ張り棚 エスコ伸縮突っ張り棚エスコ
4,950税込5,445
1個(1個)
翌日出荷
1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき)質量(kg)3耐荷重(kg)20~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95取付可能幅(cm)(約)110~190
18x25mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黄 エスコ18x25mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黄エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
非粘着、はさみこみ型です。 スチールラックやガラスのエッジに。 鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)エスコ品番EA983FE-52寸法(mm)18×2000×25(奥行)
ガスケットスクレーパー (貫通柄) エスコガスケットスクレーパー (貫通柄)エスコ
16,700税込18,370
1セット
翌日出荷
ガスケット等のシール材、頑固な油汚れやカーボン汚れの除去に最適。耐食性に優れた黒色酸化仕上げ。ハンマーヘッド付き。
材質(刃)高炭素鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ370x315x150mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315仕様取手あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×150メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
3/4"sqx52mm ソケット エスコ3/4"sqx52mm ソケットエスコ(1件のレビュー)
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618DE-52
42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ42mm/240mm ケーブルカッター(ラチェット式)エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585AE-52
衝撃吸収ビット エスコ衝撃吸収ビットエスコ
710税込781
1パック(2本)
翌日出荷
差込角対辺(mm)6.35mm(1/4”)
5.5x120mm [-]ドライバー エスコ5.5x120mm [-]ドライバーエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PE-52種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個)エスコ
605税込666
1パック(3個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)26.2ピン径(Φmm)3.95電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0アズワン品番64-7866-79入数3個
M5 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本) エスコM5 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
欠品中
エスコ品番EA949NE-525長さ(mm)25ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
5,430税込5,973
1本
翌日出荷
WAFER用。100mmまでの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
5.2x120mm 打込みビス エスコ5.2x120mm 打込みビスエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
ねじの呼びM5.2材質表面処理クロメートエスコ品番EA945VE-52
M5 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/19本) エスコM5 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/19本)エスコ
250税込275
1パック(19本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-520長さ(mm)20ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M5x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本) エスコM5x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)エスコ
375税込413
1パック(16本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM5×20
油砥石 (中目) エスコ油砥石 (中目)エスコ
5,420税込5,962
1個(1個)
翌日出荷
アーカンサスストーン。木製ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが,特に使用上の支障はございません。希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様中目粒度#400-600
ダスターモップハンドル EA928DEシリーズ エスコダスターモップハンドル EA928DEシリーズエスコ
8,510税込9,361
1本
翌日出荷
簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 1マイクロクロスの上に本体をのせる。 2ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。幅約10cm、高さ約5cmのスキマに入ります。薄型アルミプレート採用で作業しやすい低重心設計。 重心を下げたことで安定し、スムーズに動きます。また隅まで作業しやすい台形の形状です。クッション素材で床面フィット。 床に接地する部分にクッション性のある素材を使用。床面にもフィットしてホコリをスムーズに除去します。カラ拭きも、水拭きもさまざまな用途のクロスに対応。※クロス・ファイバーパッドは別売です。
仕様●ヘッド幅:600mm●全長:1420mm●色:ブルー●材質:ハンドル/アルミパイプ(Φ約22mm)プレート/アルミ クッションシート/エラストマー樹脂アズワン品番65-9312-34