カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(588)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • コガネイ(48)
  • イスカル(30)
  • コクヨ(30)
  • 清水製作所[継手](26)
  • サンドビック(23)
  • タンガロイ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • ホンダ(21)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • 貝印(20)
  • 日東工業(16)
  • 三桂製作所(16)
  • 東洋技研(15)
  • ParkerTAIYO(13)
  • 日研工作所(12)
  • ヤマニパッケージ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e63」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
12,200税込13,420
1箱(500本)
当日出荷から4日以内出荷
材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状六角頭
5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ5.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
6,860税込7,546
1個
当日出荷
継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)200全長(m)10エスコ品番EA980SE-63材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)200線径(Φmm)5.5寸法A(mm)30寸法B(mm)9仕上ユニクロメッキ仕上げチェーン線径(Φmm)5.5質量(g/m)533破断荷重600
PT隔壁めすユニオン エスコPT隔壁めすユニオンエスコ
420税込462特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
400mm タオル掛け エスコ400mm タオル掛けエスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
付属品取付ビスΦ4×30mm(5本)エスコ品番EA638LE-63幅(mm)タオル掛幅:400高さ(mm)49取付方式ビス式奥行(mm)54表面処理SUS304:研磨、亜鉛ダイカスト:クロムメッキパイプ径(Φmm)12.7材質(受金具)亜鉛ダイカスト材質(パイプ)SUS304材質(バー)SUS304寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×54×49
Φ9.0x210mm ロープ止め金具(J型/10本) エスコΦ9.0x210mm ロープ止め金具(J型/10本)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZE-63
6mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ6mmx3/8インチ ハーフユニオンエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CE-63材質SUS316形状ハーフユニオン寸法H(mm)31.5寸法A(mm)38.9寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)14寸法C(mm)17.9チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ
6,690税込7,359
1袋(600本)
翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
63mm C型クランプ エスコ63mm C型クランプエスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)63アゴの深さ(mm)63
[ESD]ハイテクコンテナ(9L) エスコ[ESD]ハイテクコンテナ(9L)エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
積み重ね可能。導電性を有するコンテナで、電気・電子部品のコンテナ使用に最適です。低い電気抵抗 2点間表面抵抗値10^6Ω/cm以下です。したがって 静電気破壊及びホコリの付着を完全に防止します。すぐれた除電効果。導電層が表面だけでなく樹脂全体に渡っているため帯電防止と共に静電除去効果があります。
395x350x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ395x350x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×350仕様取手有り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×100メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
3/4"sqx63mm ソケット エスコ3/4"sqx63mm ソケットエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618DE-63
175mm( 6mm) ローラー刷毛セット エスコ175mm( 6mm) ローラー刷毛セットエスコ
2,330税込2,563
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109NE-63軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)6材質(ローラー部)ポリエステル材質(軸)スチール芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)175主な用途塗装用材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×360(L)ローラー径(Φmm)25
Φ66x8.5mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個 エスコΦ66x8.5mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個エスコ
7,020税込7,722
1個
翌日出荷
吸着力(N)176.5エスコ品番EA781EE-63
M16/呼16/ 63mm Tスロットボルト エスコM16/呼16/ 63mm Tスロットボルトエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
適合ねじM16エスコ品番EA637FE-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法D(mm)9寸法B(mm)45寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
6.5x200mm [-]ドライバー エスコ6.5x200mm [-]ドライバーエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PE-63種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
M6 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/9本) エスコM6 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)30頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-630
M6x30mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本) エスコM6x30mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本)エスコ
310税込341
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949TE-630頭部形状ナベ頭
M6 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本) エスコM6 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)35頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-635
[3連] カバープレート (角型・ステンレス製) エスコ[3連] カバープレート (角型・ステンレス製)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA940CE-635
[EA463FW用] 替刃 エスコ[EA463FW用] 替刃エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463FW-108
[EA463PK-11用]替チップ エスコ[EA463PK-11用]替チップエスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
仕様EA463PK-11用替チップ
50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー] エスコ50x117mm ボイラーブラシ[焼入ワイヤー]エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
使用場所排水口まわりエスコ品番EA109CF-125寸法A(mm)117寸法・サイズ(mm)ブラシ:50×117×125材質(ブラシ部)スチールワイヤー寸法D(mm)250接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)63寸法B(mm)50寸法C(mm)125繰り返し・詰め替え対応