1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
。フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
仕様●メーカー:生産日本社(セイニチ)●型番:B-8●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):85×60●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9315-74
関連資料RoHS(0.58MB) SDS日本語(0.08MB)
1箱(100枚)
¥535
税込¥589
当日出荷
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:緑●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番65-9340-09
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:黄●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番65-9340-08
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
仕様クラス2
長さ(mm)100m
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
仕様クラス2
長さ(mm)100m
1個
¥42,900
税込¥47,190
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
材質シャワー:ABS樹脂、ホース:PVC
質量(g)225
ホース長さ(m)2
ヘッド径(Φmm)55
アズワン品番64-7945-42
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
エスコ品番EA661CD-110
キャスター径(Φmm)75
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
エスコ品番EA304ZC-1
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面
仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材
アズワン品番65-9284-65
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
エスコ品番EA304ZF-7
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥2,320
税込¥2,552
欠品中
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。
材質鉄、ゴム
車輪径(Φmm)100
質量(g)630
アズワン品番64-7943-55
入数1個
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
材質メタル
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102
アズワン品番64-2218-29
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
EA637EP-1~-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番EA637EA-100
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)900
穴径(Φmm)(受け面)12
寸法(Φmm)(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)100
最低高さ(mm)70
耐荷重(kN)60
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
エスコ品番EA304ZF-1
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
従来の1/4に折りたたまれたコンパクト包装。水濡れにも強く厨房やスーパーのバックヤードに最適。1枚ずつ取り出せます。使用後、パッケージは小さくたたんで捨てられます。
材質低密度ポリエチレン
マチ幅が広めの角底袋です。
材質未晒クラフト紙
厚さ(g/m2)70
エスコ品番EA304HB-10
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。マットとして使う場合に便利な専用ふち。耐候剤入、冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。
フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質高密度ポリエチレン
色半透明
種類レジ袋
入数(枚)100
エスコ品番EA809XK-100S
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
。家庭用・小型水中ポンプ。女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ。手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドル。軽くて丈夫な樹脂製のボディでお手入れも簡単。お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとしても使用できます。園芸用の散水・給水、池の掃除・排水・循環に!
定格電圧(V)AC100
4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。
仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン
アズワン品番68-1842-54
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
マチ幅が広めの角底袋です。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
アズワン品番65-9311-74
1束(100枚)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ