4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.16 クリア テープ長さ(m)25 アズワン品番64-7955-78
1個
640 税込704
当日出荷

積みあがっている対象物を簡単に固定。1つのロングプレートに対して3個の粘着プレートが付属。粘着プレートの取付位置を自由に調整可能。強力粘着でしっかり固定。上下キャビネットの連結固定に最適です。
材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ) 耐荷重(kg)約120(粘着1枚当たり約40×3枚) プレート寸法(mm)固定プレート:40×40×12 穴径7×25
1セット
4,300 税込4,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg アズワン品番68-1836-95
1セット
57,000 税込62,700
翌日出荷

仕様●呼び番号:AN30●サイズ:M150●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/195、D4/171、g/183、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●【EA966PC-130用】ベアリングナット アズワン品番65-9325-44
1個
9,880 税込10,868
8日以内出荷