カテゴリ

  • 作業工具(46)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 機構部品(15)
  • メカニカル部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 制御機器(6)
  • 研磨材(6)
  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
  • NTカッター(2)
  • SMC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • テンパール工業(1)
  • ニッサン(1)
  • ニッセイエコ(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1)
  • ホンダ(21)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 協和精工(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • 新ダイワ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea203」の検索結果

関連キーワード
179件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA203T用] 替刃 エスコ

    [EA203T用] 替刃

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1枚
    翌日出荷
    替刃仕様1703F7
  • 替刃 (EA203DA用) エスコ

    替刃 (EA203DA用)

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    適合銅管、チューブカッター:EA203A
  • [EA203CG-4用]ハンドル エスコ

    [EA203CG-4用]ハンドル

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-4用ハンドル
  • [EA203RX-2用] 替刃 エスコ

    [EA203RX-2用] 替刃

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1枚
    翌日出荷
    EA203RX-2用替刃
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424231●刃幅(mm):8●刃長(mm):25●適用:裸銅管
  • [EA203CG-6用]ハンドル エスコ

    [EA203CG-6用]ハンドル

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-6用ハンドル
  • チューブカッター EA203RXシリーズ エスコ

    チューブカッター EA203RXシリーズ

    エスコ
    ¥5,200税込¥5,720
    1個
    翌日出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5
  • [EA203TA-4用] 替刃 エスコ

    [EA203TA-4用] 替刃

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
  • チューブカッター EA203SAシリーズ エスコ

    チューブカッター EA203SAシリーズ

    エスコ
    ¥3,950~税込¥4,345~
    1個
    翌日出荷
    ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
  • [EA203T-6・-7用] 替刃 エスコ

    [EA203T-6・-7用] 替刃

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1枚
    翌日出荷
    EA203T-6・-7用替刃
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424200●刃幅(mm):3●刃長(mm):19
  • 替スクレーパーキット(EA203K用) エスコ

    替スクレーパーキット(EA203K用)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1組
    翌日出荷
    質量(g)7
  • [EA203CG-4/8用]替刃 エスコ

    [EA203CG-4/8用]替刃

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-4/-8用替刃(2枚)
  • [EA203K-21用]替スクレーパー エスコ

    [EA203K-21用]替スクレーパー

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    翌日出荷
    EA203K-21用替スクレーパー
    入数1組
  • 替 刃(EA203RD,RE用・2枚) エスコ

    替 刃(EA203RD,RE用・2枚)

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA203RE-1
  • 替 刃(EA203RV,RW用・1枚) エスコ

    替 刃(EA203RV,RW用・1枚)

    エスコ
    ¥6,720税込¥7,392
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA203RW-1
  • 替刃キット(EA203K用,銅・ステンレス管用) エスコ

    替刃キット(EA203K用,銅・ステンレス管用)

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1組
    翌日出荷
    材質高品質ボールベアリング鋼質量(g)8
  • 直径3/4”チューブカッター エスコ

    直径3/4”チューブカッター

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    翌日出荷
    オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売:EA203CG-16)を付けて作業を行なうことも出来ます。
    適合管外径(Φmm)20適合管外径(インチ)3/4適合銅管全長(mm)90切断方法オートカット
  • カッター替刃 エスコ

    カッター替刃

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    寸法B(mm)4.5
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    ¥2,240税込¥2,464
    1個
    当日出荷
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    ¥2,900税込¥3,190
    1個(1個)
    翌日出荷
    スペア替刃1枚付き。リーマー内蔵。ボディはアルミ製でとても軽く長時間使用しても疲れません。
    適合管外径(Φmm)3~35適合管外径(インチ)1/8"~1-3/8付属品スペア替刃1枚付適合銅管全長(mm)135材質(本体)アルミニウム機能リーマー内蔵適合替刃EA203A-11
  • 6 - 23mm チューブカッター(ラチェット式) エスコ

    6 - 23mm チューブカッター(ラチェット式)

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA203RD
  • フレキ管カッター エスコ

    フレキ管カッター

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1丁
    翌日出荷
    ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
    全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
  • フレキ管カッター エスコ

    フレキ管カッター

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1丁
    翌日出荷
    ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
    全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    ¥7,310税込¥8,041
    1個
    翌日出荷
    銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
    仕様銅管用全長(mm)210質量(g)640管サイズ(mm)適合管外径:6~64
  • 1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用 エスコ

    1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用

    エスコ
    ¥21,700税込¥23,870
    1個
    翌日出荷
    クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
    仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    ¥3,620税込¥3,982
    1個
    翌日出荷
    銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
    仕様銅管用全長(mm)135質量(g)268管サイズ(mm)適合管外径:3~32
  • 直径1”チューブカッター エスコ

    直径1”チューブカッター

    エスコ
    ¥4,340税込¥4,774
    1個
    翌日出荷
    オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売)を付けて作業を行なうことも出来ます。
    適合管外径(Φmm)28適合銅管全長(mm)113適合管外径(インチ)1
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    ¥6,400~税込¥7,040~
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    ¥825~税込¥908~
    1枚(2枚)
    翌日出荷
    銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
    仕様替刃適合銅管質量(g)10
  • 3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック エスコ

    3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック

    エスコ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    翌日出荷
    刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
    仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
  • [6203]深溝玉軸受 エスコ

    [6203]深溝玉軸受

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1個
    翌日出荷
    用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12軌道輪形状深溝玉軸受
  • 替刃(銅管用) エスコ

    替刃(銅管用)

    エスコ
    ¥3,970税込¥4,367
    1ケース(2枚)
    翌日出荷
    【EA202BK-1、-2、EA203BK-11用】替刃。
    入数(枚)2
  • 203mm 車輪(EA520WB-20用) エスコ

    203mm 車輪(EA520WB-20用)

    エスコ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌日出荷
    材質ゴム車輪径(Φmm)203(ゴム車)車輪幅(mm)51 (2")
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥6,930~税込¥7,623~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥21,200税込¥23,320
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • M 3 平ワッシャー(ステンレス製/64枚) エスコ

    M 3 平ワッシャー(ステンレス製/64枚)

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-203
  • 14インチ用  マイクロファイバーパッド エスコ

    14インチ用 マイクロファイバーパッド

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1個
    5日以内出荷
    14型 EA899MW-103を併用して下さい。 EA899MW-203を併用して下さい。 カーペット洗浄用パッド パッド台に取付けて使用します。
    エスコ品番EA899MW-113材質マイクロファイバー寸法(mm)350
  • オイルウインドウ用ナット エスコ

    オイルウインドウ用ナット

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。
    質量(g)3適合ねじG3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • M 3 六角ナット(ステンレス/黒色/30個) エスコ

    M 3 六角ナット(ステンレス/黒色/30個)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1袋(30個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LT-203
  • M2 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M2 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-203材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
  • クリップボックス エスコ

    クリップボックス

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    当日出荷
    上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。倒れてもクリップがばらけません。
    付属品カラーゼム約60本(全長:28mm)材質PS樹脂寸法(mm)45×45×72色白繰り返し・詰め替え対応