カテゴリ

  • 作業工具(45)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(6)
  • 研磨材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • NTカッター(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ニッセイエコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「ea203」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA203T用] 替刃 エスコ

    [EA203T用] 替刃

    エスコ
    2,400税込2,640
    1枚
    翌日出荷
    替刃仕様1703F7
  • 替刃 (EA203DA用) エスコ

    替刃 (EA203DA用)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    適合銅管、チューブカッター:EA203A
  • [EA203CG-4用]ハンドル エスコ

    [EA203CG-4用]ハンドル

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-4用ハンドル
  • [EA203CG-6用]ハンドル エスコ

    [EA203CG-6用]ハンドル

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-6用ハンドル
  • チューブカッター EA203SAシリーズ エスコ

    チューブカッター EA203SAシリーズ

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
  • [EA203RX-2用] 替刃 エスコ

    [EA203RX-2用] 替刃

    エスコ
    2,200税込2,420
    1枚
    翌日出荷
    EA203RX-2用替刃
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424231●刃幅(mm):8●刃長(mm):25●適用:裸銅管
  • [EA203TA-4用] 替刃 エスコ

    [EA203TA-4用] 替刃

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
  • チューブカッター EA203RXシリーズ エスコ

    チューブカッター EA203RXシリーズ

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌日出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5
  • [EA203T-6・-7用] 替刃 エスコ

    [EA203T-6・-7用] 替刃

    エスコ
    1,800税込1,980
    1枚
    翌日出荷
    EA203T-6・-7用替刃
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424200●刃幅(mm):3●刃長(mm):19
  • 替スクレーパーキット(EA203K用) エスコ

    替スクレーパーキット(EA203K用)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1組
    翌日出荷
    質量(g)7
  • [EA203CG-4/8用]替刃 エスコ

    [EA203CG-4/8用]替刃

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-4/-8用替刃(2枚)
  • [EA203K-21用]替スクレーパー エスコ

    [EA203K-21用]替スクレーパー

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    EA203K-21用替スクレーパー
    入数1組
  • 替 刃(EA203RD,RE用・2枚) エスコ

    替 刃(EA203RD,RE用・2枚)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA203RE-1
  • 替 刃(EA203RV,RW用・1枚) エスコ

    替 刃(EA203RV,RW用・1枚)

    エスコ
    6,720税込7,392
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA203RW-1
  • 替刃キット(EA203K用,銅・ステンレス管用) エスコ

    替刃キット(EA203K用,銅・ステンレス管用)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1組
    翌日出荷
    材質高品質ボールベアリング鋼質量(g)8
  • 直径3/4”チューブカッター エスコ

    直径3/4”チューブカッター

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売:EA203CG-16)を付けて作業を行なうことも出来ます。
    適合銅管全長(mm)90適合管外径(Φmm)20切断方法オートカット適合管外径(インチ)3/4
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
  • カッター替刃 エスコ

    カッター替刃

    エスコ(2件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    寸法B(mm)4.5
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個(1個)
    翌日出荷
    スペア替刃1枚付き。リーマー内蔵。ボディはアルミ製でとても軽く長時間使用しても疲れません。
    付属品スペア替刃1枚付適合銅管全長(mm)135材質(本体)アルミニウム機能リーマー内蔵適合管外径(Φmm)3~35適合替刃EA203A-11適合管外径(インチ)1/8"~1-3/8
  • 6 - 23mm チューブカッター(ラチェット式) エスコ

    6 - 23mm チューブカッター(ラチェット式)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA203RD
  • フレキ管カッター エスコ

    フレキ管カッター

    エスコ
    11,800税込12,980
    1丁
    翌日出荷
    ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
    全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
  • フレキ管カッター エスコ

    フレキ管カッター

    エスコ
    10,500税込11,550
    1丁
    翌日出荷
    ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
    全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    7,310税込8,041
    1個
    翌日出荷
    銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
    仕様銅管用全長(mm)210質量(g)640管サイズ(mm)適合管外径:6~64
  • 1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用 エスコ

    1/4"- 3" チューブカッター 銅/真鍮/ステンレス管用

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    クイックセット仕様:可動軸部がスライドして素早く管材の位置合わせをセットできます。
    仕様●適用:銅管 真鍮管 ステンレス管●適合管外径:1/4"~3"(6~76mm)●全長(mm):256●クイックロック機構付●高品質のニードルベアリングによって、切断ホイールと4つのガイドローラーで簡単に切断●工具なしで切断ホイールをすばやく交換-ハンドルに予備の切断ホイールを収納●軽量で耐久性のあるアルミ製ボディ●取り外し可能で精密に研磨されたバリ取りツール●硬い鋼鉄製導管の切断に適し、SWA ケーブルのストリッピング作業に使用可能
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    3,620税込3,982
    1個
    翌日出荷
    銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
    仕様銅管用全長(mm)135質量(g)268管サイズ(mm)適合管外径:3~32
  • 直径1”チューブカッター エスコ

    直径1”チューブカッター

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売)を付けて作業を行なうことも出来ます。
    適合銅管全長(mm)113適合管外径(Φmm)28適合管外径(インチ)1
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    10,600税込11,660
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    825税込908
    1枚(2枚)
    翌日出荷
    銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
    仕様替刃適合銅管質量(g)10
  • 3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック エスコ

    3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
    仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
  • [6203]深溝玉軸受 エスコ

    [6203]深溝玉軸受

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12軌道輪形状深溝玉軸受
  • 替刃(銅管用) エスコ

    替刃(銅管用)

    エスコ
    3,970税込4,367
    1ケース(2枚)
    翌日出荷
    【EA202BK-1、-2、EA203BK-11用】替刃。
    入数(枚)2
  • 203mm 車輪(EA520WB-20用) エスコ

    203mm 車輪(EA520WB-20用)

    エスコ
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    材質ゴム車輪径(Φmm)203(ゴム車)車輪幅(mm)51 (2")
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    6,930税込7,623
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    21,200税込23,320
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
  • M 3 平ワッシャー(ステンレス製/64枚) エスコ

    M 3 平ワッシャー(ステンレス製/64枚)

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-203
  • オイルウインドウ用ナット エスコ

    オイルウインドウ用ナット

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。
    質量(g)3適合ねじG3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50x 50x50mm ゴムブロック エスコ

    50x 50x50mm ゴムブロック

    エスコ(1件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-203材質天然ゴム寸法(mm)50×50×50質量(g)約192硬度65度±5使用荷重(kg)170使用温度(℃)-30~70
  • M 3 六角ナット(ステンレス/黒色/30個) エスコ

    M 3 六角ナット(ステンレス/黒色/30個)

    エスコ
    395税込435
    1袋(30個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LT-203
  • M2 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコ

    M2 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-203材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
  • 軸付ゴム砥石 エスコ

    軸付ゴム砥石

    エスコ
    605税込666
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状円筒型