カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea203b」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック エスコ

    3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
    仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    26,300税込28,930
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • カッター替刃 エスコ

    カッター替刃

    エスコ(2件のレビュー)
    3,360税込3,696
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    寸法B(mm)4.5
  • 替刃(銅管用) エスコ

    替刃(銅管用)

    エスコ
    3,970税込4,367
    1ケース(2枚)
    翌日出荷
    【EA202BK-1、-2、EA203BK-11用】替刃。
    入数(枚)2
  • 457x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製) エスコ

    457x 457x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952B-203
  • 0.7mm ボールペン替芯・加圧式(青/10本) エスコ

    0.7mm ボールペン替芯・加圧式(青/10本)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    適合EA765MG-81~-83用替芯エスコ品番EA765MG-203B寸法(mm)Φ7.95×111.5インク色先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • JIS安全標識 エスコ

    JIS安全標識

    エスコ
    1,240税込1,364
    1枚
    翌日出荷
  • 超硬付ホルソーセット エスコ

    超硬付ホルソーセット

    エスコ
    35,200税込38,720
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
    シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm有効長(mm)4刃先(mm)径:25・28・30・32・50センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
  • 3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン) エスコ

    3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    グリーン直径(Φmm)5.5長さ(m)3規格CAT5eケーブル長(m)3コネクタ形状RJ45ケーブル外径(Φmm)5.5
  • 40角用アルミ座金 エスコ

    40角用アルミ座金

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    26,000税込28,600
    1本
    翌日出荷