片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10
アズワン品番68-1810-44
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌々日出荷
堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M
アズワン品番65-9248-26
1台
¥118,000
税込¥129,800
8日以内出荷
。堅牢な安全設計のガスリールです。ガス溶接・溶断作業用です。保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-20Z●ホース長:20m●重量:12.7kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力:0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M16×P1.5●吹管取付金具:【二次側】酸素用/M16xP1.5(右ネジ・袋ナット) 【二次側】アセチレン用/M16xP1.5(左ネジ・袋ナット)●材質:ホース/スパイラル編糸補強合成ゴム製細筋入ツインホース 円盤/鉄板
アズワン品番65-9248-27
1台
¥111,600
税込¥122,760
8日以内出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BG-1/BG-6、EA300BG-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスプロパンガス・酸素用
エスコ品番EA300-1
全長(mm)350
質量(g)390
ねじ径【火口部】M6×1.0
溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用
材質真鍮
全長(mm)28
穴径(Φmm)1.6
六角対辺(mm)8
アズワン品番64-7832-44
ねじサイズM6×1.0
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
用途EA300M-4、M、MB用交換サオ
仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)
エスコ品番EA300M-2
材質真鍮
全長(mm)154
質量(g)79
ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用
材質真鍮
全長(mm)28
穴径(Φmm)1.7
六角対辺(mm)8
アズワン品番64-7832-45
ねじサイズM6×1.0
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
用途旧EA300H-2用
材質真鍮+銅
全長(mm)40
穴径(Φmm)1.0
六角対辺(mm)11
アズワン品番64-7832-47
ねじサイズM8×1.0
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
用途旧EA300H-2用
材質真鍮+銅
全長(mm)40
穴径(Φmm)0.9
六角対辺(mm)11
アズワン品番64-7832-46
ねじサイズM8×1.0
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
用途EA300M-4、M、MB用交換サオ
仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)
エスコ品番EA300M-1
材質真鍮
全長(mm)83.5
質量(g)38
ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用
材質真鍮
全長(mm)28
穴径(Φmm)1.6
六角対辺(mm)8
アズワン品番64-7832-41
ねじサイズM6×1.0
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソ
エスコ品番EA300-2
全長(mm)350
質量(g)390
ねじ径【火口部】M6×1.0
溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
用途EA300M-0、MB-0用。
質量(kg)3.6
容量(L)2
寸法(Φ×mm)100×470
充填圧力(Mpa)14.7
検査圧力(MPa)24.5
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用
材質真鍮
全長(mm)28
穴径(Φmm)1.8
六角対辺(mm)8
アズワン品番64-7832-43
ねじサイズM6×1.0
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
用途EA300-2、-4、-4B、300T用
材質真鍮
全長(mm)28
穴径(Φmm)1.7
六角対辺(mm)8
アズワン品番64-7832-42
ねじサイズM6×1.0
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。
酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
アズワン品番65-2112-93
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)
幅(mm)70
全長(mm)145
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA300-105
ねじサイズM16×1.5(右)
タケノコ径(Φmm)5
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
エスコ品番EA300-205
ねじサイズM16×1.5(左)
タケノコ径(Φmm)5
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ
材質ステンレス
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
エスコ品番EA300-109
ねじサイズM16×1.5(右)
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
切断用は高圧酸素を導く酸素管が設けられています。
火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。
熔接用は酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)で酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
切断能力(mm)#1:板厚5まで、#2:板厚15まで
付属品【溶接火口】#200、#450各1個、【熔断火口】#1、#2各1個
エスコ品番EA300-7B
全長(mm)425
質量(g)850
対象ガス酸素・アセチレン用
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
適合ガスガス用
エスコ品番EA300-5V
1個
¥5,470
税込¥6,017
8日以内出荷
1個
¥75,800
税込¥83,380
翌日出荷
適合ガス酸素用
エスコ品番EA300-5W
1個
¥5,470
税込¥6,017
8日以内出荷
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性
圧力低下の少ない阻止構造
チヨコックにワンタッチで接続可能
アポロコックと互換性があります。
用途酸素用
仕様●使用圧力:1.0MPa以下●全長:52mm●重量:37g●トーチ側接続:M16×1.5(右)めねじ
アズワン品番65-2112-96
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
可燃性ガス用とLPガス用の漏洩防止プラグセット。神奈川県内での運搬・通過時には必須(可燃性ガス用のみ)。
用途高圧ガス運搬時の漏洩防止
1セット(1セット)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
1個
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
使用ガスアセチレン
エスコ品番EA300BD-3
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA300-15A
材質真鍮(メッキ仕上)
全長(mm)58
質量(g)160
対象ガス酸素
ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
1個
¥7,000
税込¥7,700
8日以内出荷
六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番EA300-15B
材質真鍮(メッキ仕上)
全長(mm)58
質量(g)160
対象ガス可燃性ガス
ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
1個
¥7,000
税込¥7,700
8日以内出荷
使用ガスアセチレン
エスコ品番EA300BD-5
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ