注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付け
仕様●全長:1m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に
アズワン品番65-9248-51
1本
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
アクリル製。自己放電型除電テープです。ハサミで簡単に切れます。両面テープは導電性両面テープ。
幅(mm)5
全長(m)1
毛足(cm)0.1
1本
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
仕様プリセット連動機能搭載
サイズ160(W)×220(D)×145(H)mm
出力AC30V
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力700W
風量5/115L/min.
設定温度(℃)50/600℃
プラグ2極接地
1個
¥73,500
税込¥80,850
翌日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取り
アズワン品番65-9249-30
1箱(25個)
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
仕様●サイズ(mm):80×75●厚み(mm):約1●材質:ポリエステル・ナイロン●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に●貼ってはがせる静電気除去に優れた静電気軽減シール
アズワン品番65-9249-22
1枚
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
。SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:2.8mm●入数:25●半田吸い取り
アズワン品番65-9249-28
1箱(25個)
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:3.9mm●入数:25●半田吸い取り
アズワン品番65-9249-29
1箱(25個)
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:0.9mm●入数:25●半田吸い取り
アズワン品番65-9249-25
1箱(25個)
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
コードあり
エスコ品番EA321A-3
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)
エスコ品番EA323MC
質量(kg)7.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
型番FA430-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366
処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm)
運転音(dB)50
捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード)
プラグ形状2極接地型プラグ
静圧(Pa)1500
1個
¥123,900
税込¥136,290
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
重ね型。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン
色クリア
材質天然ゴム+カーボンブラック
内径(Φmm)20
アズワン品番65-2114-48
入数10個
1袋(10個)
¥460
税込¥506
当日出荷
仕様非帯電・導電性、肉厚で丈夫
材質天然ゴム+カーボンブラック
内径(Φmm)18
表面抵抗(Ω)1.0×105~1.0×107
アズワン品番65-2114-47
粉有無粉なし
1袋(10個)
¥460
税込¥506
当日出荷
仕様スナップ材質:ステンレス
コード長さ(m)3
スナップ径(mm)10
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
エスコ品番EA321AB-2
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
ご注意:ボード・メモリなどを取り扱う際には、商品の取扱説明書をよくお読みになった上で作業を行ってください。取り扱いを熟知されていない方やお子さまの使用による、ケガ・破損・損害などには直接・間接にかかわらずサンワサプライは責任を負いかねます。使用方法:1.カートリッジをバンドにセットします。 2.リストバンドを作業する手首につけます。 3.バンドの長さを手首の大きさに調整します。 4.伝導チェックはテスターで定期的に行ってください。煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストスト
仕様●サイズ:W20×200mm●重量:7.8g
アズワン品番65-9248-49
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
コードあり
エスコ品番EA321A-17
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
1セット
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
1セット
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
コードあり
エスコ品番EA321A-18
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
全長(mm)53
対辺(mm)32
外径(Φmm)46.8
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-77
1個
¥2,880
税込¥3,168
当日出荷
エスコ品番EA323HD-3
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
仕様●全長:30m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひも
アズワン品番65-9249-17
1巻
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
エスコ品番EA321AB-1
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
コードあり
エスコ品番EA321A-31
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1枚
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ