冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
1個
¥5,760
税込¥6,336
当日出荷
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
用途2本爪差し替え用アーム
仕様適用プーラー:EA500AH-250、EA500AH-350
質量(kg)5.51
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2213-28
入数2本組
1組
¥60,300
税込¥66,330
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
質量(kg)5.33
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2212-98
入数2本組
1組
¥54,400
税込¥59,840
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CE-90、EA500CE-120
質量(kg)2.08
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2213-87
入数2本組
1組
¥32,600
税込¥35,860
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CE-250、EA500CE-350
質量(kg)5.89
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2213-92
入数2本組
1組
¥67,600
税込¥74,360
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AG-250、EA500AG-350
質量(kg)6.16
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2213-19
入数2本組
1組
¥70,800
税込¥77,880
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120
アーム長さ(mm)400
アズワン品番64-2213-03
入数2本組
1組
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
NLGI-1~2
ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。
400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
エスコ品番EA991CK
容量(mL)450
危険物の類別非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
エスコ品番EA400AA-2
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
1セット(5個)
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)。広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム。曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ。ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式。ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
アズワン品番65-3893-55
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
工業用フォークリフトホイールのロックリングの脱着に最適です
用途-7:ロックリングの脱着に、
-8:サイドリングとロックリングの分割に
セット内容セット内容:2本組EA519CC-7:全長:400mm、重量:815gEA519CC-8:全長:395mm、重量:680g
材質鍛造炭素鋼
アズワン品番64-7862-35
1組
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-78
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
小型軽量で安定した磨きが可能
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
補助ハンドル、左右取り付け可
パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400
アズワン品番65-2221-67
1台
¥61,400
税込¥67,540
翌日出荷
荷台は折りたたむことができます。
ストレージケースと最大4台まで重ねて運搬できます。
仕様●積載均等耐荷重(kg):80●荷台サイズ(W×D)mm:400×295●全高:1100mm●サイズ(W×D×H)mm:400×575×1100●折りたたみサイズ:405×395×1100mm●車輪径(Φmm):250●重量:11.6kg●材質:アルミニウム●全幅:405mm●適合ケース:EA661AF-1,-2,-11,-12
アズワン品番65-2135-39
1個
¥37,900
税込¥41,690
当日出荷
関連キーワード