「ea441」の検索結果

337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
特価
2,400 税込2,640
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
1個
370 税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1本
565 税込622
当日出荷

粘着剤付 マグネットの使えない木材・ガラス・アクリル等に粘着剤で貼り付けることにより、マグネットが使用できるようになります。 用途に合った形にはさみやカッターで簡単に切り取れます。 シート状なので曲面にも貼り付けられます。 ※マグネットではありません。
仕様●サイズ(mm):100×200●厚み(mm):0.2●材質:鉄●入数:2枚 アズワン品番65-2126-96
1枚(2枚)
410 税込451
当日出荷

エスコアルミ板
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工 材質アルミニウム(A5052)
1枚(1枚)
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
材質ラバーウッド集成材 寸法(mm)35×2000
1本
6,210 税込6,831
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に 材質純鉛 厚さ(mm)0.5 仕様粘着テープ付 寸法(長さL×幅W)(mm)1000×50
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)30×30×500(L) 質量(g)400 アズワン品番64-2210-53
1本
1,740 税込1,914
当日出荷

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)30×30×500(L) 質量(g)580 アズワン品番64-2210-67
1本
2,660 税込2,926
当日出荷





材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)15×15×500(L) 質量(g)150 アズワン品番64-2210-64
1本
665 税込732
当日出荷





エスコ銅板
導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。
用途電気機械に 材質銅(C1100)
1枚(1枚)
945 税込1,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。 材質UHMW 厚さ(mm)5 寸法(mm)500×1000 アズワン品番64-2211-29
1個
13,800 税込15,180
当日出荷

1本
535 税込589
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)10×10×500(L) 質量(g)50 アズワン品番64-2210-56
1本
365 税込402
当日出荷

1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
1個
7,120 税込7,832
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。 比重7.7 溶融点(℃)1427~1510
1枚
610 税込671
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
680 税込748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

1個
7,560 税込8,316
翌日出荷

1個
6,050 税込6,655
翌日出荷