38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数単極ON-OFF エスコ品番EA940DH-2 質量(g)9.1 定格容量15A 125V AC 色(つまみ部)オレンジ パネルカット寸法(mm)28.6×13.7 パネル厚(mm)0.5~0.7
1個
415 税込457
当日出荷

エスコ品番EA940DH-26 極数単極単投 LED色 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)Φ20.4 定格容量(A)10、125VAC パネル厚(mm)0.5~2 色(ツマミ)
1個
520 税込572
8日以内出荷

回路単極単投(ON-OFF) エスコ品番EA940DH-25 ケース色 定格容量10A 125V AC LED色 色(つまみ部) パネルカット寸法(mm)Φ20.4 パネル厚(mm)0.5~2.0
1個
520 税込572
翌日出荷

仕様トグルスイッチ用 エスコ品番EA940DH-293 材質アルミニウム ON側地色:赤、OFF側地色:黒 パネルカット寸法(mm)Φ12用
1個
230 税込253
当日出荷

エスコ品番EA940DH-215 極数2極双投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)20、125VAC/10、250VAC/20、30VDC
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-214 極数2極単投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-241 極数単極単投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
1,000 税込1,100
欠品中

大電流用小形トグルスイッチ。非照光式。ケース成形材料は難燃剤UL94V-0の特殊樹脂。耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています。
スイッチ特性ON-ON 極数3極双投 端子形状ねじ端子 形状操作部:基本レバー 使用温度範囲(℃)-10~+70 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 取付け方法ねじ取付けタイプ 取付可能厚(mm)パネル:5.5Max. 絶縁抵抗(GΩ)DC500V 1以上 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)28 アズワン品番64-2283-22 電流容量【詳細表示用1】30A 125V AC、【詳細表示用2】30A 250V AC、【詳細表示用3】30A 30V DC パネルカット寸法(mm)12.5Dia. 耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
6,870 税込7,557
翌日出荷

仕様トグルスイッチ用 エスコ品番EA940DH-292 材質アルミニウム ON側地色:赤、OFF側地色:黒 パネルカット寸法(mm)Φ12用
1個
155 税込171
当日出荷

1個
80 税込88
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-244 極数2極単投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷


エスコ品番EA940DH-225 極数2極単投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷


エスコ品番EA940DH-231 極数単極単投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
885 税込974
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-213 極数単極双投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF-ON パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
1,650 税込1,815
8日以内出荷



エスコ品番EA940DH-201 極数単極単投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
770 税込847
翌日出荷


大電流用小形トグルスイッチ 非照光式 ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂 耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています
スイッチ特性ON-OFF-ON 極数2極双投 端子形状ねじ端子 耐電圧AC 2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)28 操作部形状基本レバー パネル取付方式ねじ取付けタイプ アズワン品番64-2283-20 最大取付パネル厚(mm)5.5 電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DC パネルカット寸法(mm)12.5Dia.
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC 使用温度範囲(℃)-10~+70 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 端子台ねじ端子 レバー倒れ角度(°)28 パネル取付方式ねじ取付けタイプ アズワン品番64-2283-21 絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上 パネルカット寸法(mm)12.5 耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
6,560 税込7,216
翌日出荷

仕様全防水 エスコ品番EA940DH-253 極数単極双投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF-ON パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷



仕様トグルスイッチ用 エスコ品番EA940DH-294 材質アルミニウム ON側地色:赤、OFF側地色:黒 パネルカット寸法(mm)Φ12用
1個
270 税込297
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-204 極数2極単投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

仕様全防水 エスコ品番EA940DH-252 極数単極双投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

仕様全防水 エスコ品番EA940DH-251 極数単極双投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-246 極数2極双投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF-ON パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-226 極数2極双投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-212 極数単極双投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷



仕様取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm詳細表示用電流容量1:30A 125V AC 使用温度範囲(℃)-10~+70 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 端子台ねじ端子 レバー倒れ角度(°)28 パネル取付方式ねじ取付けタイプ アズワン品番64-2283-23 絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上 パネルカット寸法(mm)12.5 耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷