21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅 メーカー中発販売
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム メーカー中発販売
1個
305 税込336
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)










材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー 全長(mm)53 定格300V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-77 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷


材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー 全長(mm)53 定格300V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-78 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

1個
320 税込352
翌日出荷

材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ― 全長(mm)49 定格30V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-75 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
420 税込462
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

現場向けセット 先端を自由に交換できます。 チップもバナナもY端子もこれ1本で付け替え可能
仕様●<セット内容>:先端交換式プラグ(赤・黒)×2Y型端子×2バナナプラグ×2ピンプラグ×2●材質:黄銅 アズワン品番65-2253-96
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ― 全長(mm)49 定格30V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-76 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

機器に合わせて先端を自在に交換できます 電線をはんだ付けしてご使用ください
1個
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)