カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • CKD(32)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
  • グーリング(14)
  • SMC(13)
  • TRUSCO(13)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 未来工業(8)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • イスカル(7)
  • ベルスター研磨材工業(7)
  • 東和制電工業(TOWA)(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5)
  • 富士変速機(5)
  • スリーピース(5)
  • 京町産業車輌(4)
  • タンガロイ(4)
  • 東正車輛(4)
  • 日立産機システム(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb-100」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用) エスコ菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
適合EA762EB-100、EA762EB-110、EA762EB-115、EA762EBE-200、A762EB-210用替刃エスコ品番EA762EB-110B繰り返し・詰め替え対応
[EA762EB-100、110、115、200、210用]丸形替刃 エスコ[EA762EB-100、110、115、200、210用]丸形替刃エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
入数1枚
六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ六角コーチスクリュー(ステンレス)エスコ
310税込341
1セット(2個)
翌日出荷
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
6,340税込6,974
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
温度計・湿度計セット エスコ温度計・湿度計セットエスコ
1,180税込1,298
1セット
翌日出荷
コンパクトな温度計と湿度計のセットです。 適温・適湿には色を付けました。 両面テープ付で、色々な所に貼り付けて使用できます。
仕様●サイズ:Φ48×17mm●材質:ポリエチレン樹脂●測定範囲:温度:-30~70℃湿度:0~100%アズワン品番65-2175-67
0.05-0.50mm/150x300mmシムセット(ステンレス製) エスコ0.05-0.50mm/150x300mmシムセット(ステンレス製)エスコ
41,900税込46,090
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2208-78
1370x830x1250mm/1060mm幅 シートカッター エスコ1370x830x1250mm/1060mm幅 シートカッターエスコ
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
細断方法ロータリー式仕様カッティング付きエスコ品番EA762EB-100材質本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品寸法(mm)1370×830×1250質量(kg)27耐荷重(kg)120(ロールを取付ける部分)適合寸法(mm)外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87繰り返し・詰め替え対応
[TORX]ビットセット エスコ[TORX]ビットセットエスコ
2,420税込2,662
1セット
翌日出荷
T6:イジリ止め無し、T8-T40:イジリ止付。8本組。
ベランダ物干しステンカラー エスコベランダ物干しステンカラーエスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型エスコ品番EA951FB-75材質アルミダイカスト全長(mm)550ステンカラー耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
550×160mm ベランダ物干し[ブラック] エスコ550×160mm ベランダ物干し[ブラック]エスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
エスコ品番EA951FB-76材質アルミダイカスト全長(mm)550ブラック耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
Φ45x 8mm スクリュージャッキ用センタリングパッド エスコΦ45x 8mm スクリュージャッキ用センタリングパッドエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
パッド上にEA637EA-52~-100を積み重ねることができます。 パッド取り付けピンはEA637EA・EA637EBシリーズのジャッキと適応します。
用途ジャッキ積み用パッドエスコ品番EA637EP-3材質焼入鋼、磨き仕上寸法(mm)Φ36×8質量(g)120