カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • 切削工具(21)
  • 建築金物(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 学童・教育用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(295)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • SMC(31)
  • エクスタイル(30)
  • 新ダイワ(28)
  • 日動工業(12)
  • SUZUKID(スズキッド)(10)
  • 未来工業(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • イスカル(7)
  • EPSON(7)
  • エレコム(7)
  • TRUSCO(7)
  • エネックス(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • (6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • P&G(5)

「eb2」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sフック エスコSフックエスコ(11件のレビュー)
345税込380
1セット(3個)
当日出荷
材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
ハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズ エスコハンドタップ3本組 SKS2 EA829EBシリーズエスコ
22,800税込25,080
1組
翌日出荷
JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
超硬付スクレーパー エスコ超硬付スクレーパーエスコ(2件のレビュー)
3,250税込3,575
1個
当日出荷
鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとる作業に使われます。 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。
刃幅(mm)30全長(mm)255材質鍛造鋼仕様超硬チップ付エスコ品番EA524EB-2材質(刃)鍛造鋼
セラミックドライバー エスコセラミックドライバーエスコ(1件のレビュー)
795税込875
1本
当日出荷から翌日出荷
絶縁、非磁性、非導電性 保護キャップ付
全長(mm)105商品構成単品
180mm 5行 真鍮ブラシ エスコ180mm 5行 真鍮ブラシエスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
先端部分がスクレーバーになっています。防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)180寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57エスコ品番EA109EB-2適合材金属・軟金属、スエードなど
325x265x150mm 角型シンク(ステンレス製) エスコ325x265x150mm 角型シンク(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
14,500税込15,950
1個
当日出荷
エスコ品番EA468EB-2材質ステンレス(18-8)呼び径(mm)40深さ(mm)150サイズ(mm)シンクW×D:内寸:300×240、外寸:325×265
M 2 x0.4  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 2 x0.4 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-2
M2.6x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM2.6x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-2.6
1/4インチ パネルマウントボールバルブ エスコ1/4インチ パネルマウントボールバルブエスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA496EB-2
M24 x3.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM24 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
24,100税込26,510
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-24
Rc 1/4" 流量調整器 エスコRc 1/4" 流量調整器エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153EB-2
1/2"DR エアーインパクトレンチ エスコ1/2"DR エアーインパクトレンチエスコ
31,900税込35,090
1台
翌日出荷
メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)198質量(kg)2.52使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)198能力ボルト径(mm)22差込角(inch)1/2"吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2198-19使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
キーレンチ(Ball Hexagon) エスコキーレンチ(Ball Hexagon)エスコ
65税込72
1本
翌日出荷
工具鋼製。
M20 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM20 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
15,000税込16,500
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-20
20x20x500mm ポリエチレン角材 エスコ20x20x500mm ポリエチレン角材エスコ
750税込825
1本
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)20×20×500(L)質量(g)200アズワン品番64-2210-51
M2.5x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM2.5x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,620税込1,782
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-2.5
キッチンツールスタンド エスコキッチンツールスタンドエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
キッチンツールが斜めにならない滑り止め付き。
材質マット:シリコン樹脂寸法(mm)90×90×140(H)材質(本体)スチール(ユニクロメッキ・粉体塗装)質量(g)320
Φ 5x10mm 強力マグネット(2本) エスコΦ 5x10mm 強力マグネット(2本)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-22材質Alnico5寸法(mm)Φ5×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下
1/4"x140mm クーラントホース(2個) エスコ1/4"x140mm クーラントホース(2個)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991EB-2
Φ12.7x16mm/M4 強力マグネット(ねじ穴付) エスコΦ12.7x16mm/M4 強力マグネット(ねじ穴付)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
吸着力(N)20エスコ品番EA781EB-2
温度・湿度計 エスコ温度・湿度計エスコ
6,400税込7,040
1個
翌日出荷
温度表示方式アナログ設置方式壁掛け
2.0x 47mm/90° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51) エスコ2.0x 47mm/90° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-2材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)47刃径(Φmm)2
[+] ドライバー(精密用) エスコ[+] ドライバー(精密用)エスコ
490税込539
1本
翌日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすいハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
925税込1,018
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
M2.3x0.4  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM2.3x0.4 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
1,720税込1,892
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-2.3
M27 x3.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM27 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
34,800税込38,280
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-27
M22 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM22 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
19,300税込21,230
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-22
136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用) エスコ136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用)エスコ
9,010税込9,911
1個
翌日出荷
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226アズワン品番65-2159-38適合ケーブル(Φmm)85安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)
3/4sqx23mm インパクトソケット エスコ3/4sqx23mm インパクトソケットエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164EB-23
Φ 8x25mm 強力マグネット(2本) エスコΦ 8x25mm 強力マグネット(2本)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-25材質Alnico5寸法(mm)Φ8×25吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下
Rc  2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
長さ(m)0.5エスコ品番EA469EB-20
2・1/2”/63mm ホース用プラグ(ステンレス製) エスコ2・1/2”/63mm ホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA462EB-25
2”  /50mm ホース用プラグ(ステンレス製) エスコ2” /50mm ホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
7,340税込8,074
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA462EB-20
24mmx3/4sq インパクトソケット エスコ24mmx3/4sq インパクトソケットエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(mm)24適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EB-24全長(mm)50質量(g)370外径(Φmm)38.8寸法D1(mm)38.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)16
30x23mm/2.0m 大型レール(スティール製) エスコ30x23mm/2.0m 大型レール(スティール製)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970EB-2
25x25x500mm ポリエチレン角材 エスコ25x25x500mm ポリエチレン角材エスコ
1,110税込1,221
1本
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)25×25×500(L)質量(g)270アズワン品番64-2210-52
1/4インチ 雄雌 フレアーエルボ エスコ1/4インチ 雄雌 フレアーエルボエスコ
1,460税込1,606
1個
翌々日出荷
仕様銅パッキン付エスコ品番EA443EB-2材質真鍮形状フレアーエルボ
[L] クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応) エスコ[L] クリーンルーム用キャップ(白/クラス100対応)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
クラス100対応。後頭部小ベルト調整式。
ホワイトサイズLエスコ品番EA915EB-2材質ポリエステル頭囲(cm)64
電動丸鋸 エスコ電動丸鋸エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)AC100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)質量(kg)3.4エスコ品番EA851EB-2