カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(63)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • 星和電機(SEIWA)(24)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • イスカル(12)
  • 視覚デザイン研究所(12)
  • EPSON(8)
  • KITO(キトー)(8)
  • ワルター(8)
  • CKD(7)
  • 日動工業(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • 三菱電機(4)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb5」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sフック エスコ

    Sフック

    エスコ(11件のレビュー)
    160税込176
    1セット(3個)
    当日出荷
    材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
  • ハンドタップセット エスコ

    ハンドタップセット

    エスコ
    1,330税込1,463
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • M 5 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M 5 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-5B
  • 5m チャージングホース エスコ

    5m チャージングホース

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
    適合R12、R22、R502用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(m)5エスコ品番EA104EB-5使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。使用圧力(MPa)4.1破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
  • Φ 27 x25mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ 27 x25mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)61エスコ品番EA781EB-5
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    1,940税込2,134
    1枚
    翌日出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • 3.8x51mm 皿頭木ねじ エスコ

    3.8x51mm 皿頭木ねじ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1セット(500本)
    翌日出荷
    釘の5倍の保持力があります。
    ねじの呼びM3.8サイズ(mm)3.8×51エスコ品番EA949EB-51材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)30寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • 5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51) エスコ

    5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51)

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-5B材質SKH51軸径(Φmm)12全長(mm)69刃径(Φmm)5
  • 55mmx3/4sq インパクトソケット エスコ

    55mmx3/4sq インパクトソケット

    エスコ
    8,440税込9,284
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(mm)55適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-55全長(mm)62質量(g)1056外径(Φmm)77.5寸法D1(mm)77.5寸法D2(mm)54寸法I(mm)29
  • 50mmx3/4sq インパクトソケット エスコ

    50mmx3/4sq インパクトソケット

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(mm)50適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-50全長(mm)62質量(g)930外径(Φmm)71.3寸法D1(mm)71.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)30
  • 5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51) エスコ

    5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824EB-5材質SKH51軸径(Φmm)11全長(mm)69刃径(Φmm)5
  • 3.8x57mm 皿頭木ねじ エスコ

    3.8x57mm 皿頭木ねじ

    エスコ
    3,130税込3,443
    1セット(300本)
    翌日出荷
    釘の5倍の保持力があります。
    ねじの呼びM3.8サイズ(mm)3.8×57エスコ品番EA949EB-57材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)32寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • 120x120x25mm 補強金具(スチール製/白) エスコ

    120x120x25mm 補強金具(スチール製/白)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-503
  • 120x120x25mm 補強金具(スチール製/シルバー) エスコ

    120x120x25mm 補強金具(スチール製/シルバー)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EB-523
  • 265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚) エスコ

    265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)

    エスコ
    70,700税込77,770
    1個
    4日以内出荷
    厚紙、コルク、合成ゴム、塩ビ板、皮革、プリント基板の裁断も可能。 刃先を保護するロータリープロテクター付
    細断枚数約30枚(PPC用紙)(B5・A4・写真4つ切り)エスコ品番EA762EB-53寸法(mm)(台)265×440裁断幅(mm)360細断方法裁断式繰り返し・詰め替え対応
  • カッターマット(EA762EB-42,42A用/5本) エスコ

    カッターマット(EA762EB-42,42A用/5本)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    サイズA3用適合EA762EB-42A用エスコ品番EA762EB-413繰り返し・詰め替え対応
  • [EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本) エスコ

    [EA762EB-40,40A用] カッターマット(5本)

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    サイズA4用適合EA762EB-40A用エスコ品番EA762EB-411繰り返し・詰め替え対応
  • [EA574EB]用 スペアー ポイント エスコ

    [EA574EB]用 スペアー ポイント

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574EB-1
  • 79x109x24mm パーツケーストレー(ESD) エスコ

    79x109x24mm パーツケーストレー(ESD)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。 5つに仕切られています。
    仕様ESD仕様エスコ品番EA506EB-105材質PP寸法(mm)79×109×24