カテゴリ
- 作業工具(8)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- GSユアサ(1)
- MAX CYCLE(旧HITACHI)(1)
- 3K(1)
- SMC(26)
- MAZDA(マツダ)(20)
- SUS(エスユーエス)(18)
- S.I.C.(SHINDO)(18)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
- ホンダ(15)
- Ecliptek(13)
- イスカル(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- CKD(8)
- 未来工業(8)
- 富士変速機(6)
- TRUSCO(5)
- 日立産機システム(5)
- ベルスター研磨材工業(5)
- ブランドをもっと見る
「eb50」の検索結果
特価

雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥705税込¥776特価1個当日出荷から翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
渦巻き形ガスケット
エスコ¥1,940税込¥2,1341枚翌日出荷JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス・腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
50mmx3/4sq インパクトソケット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷差込角(inch)3/4対辺(mm)50適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45エスコ品番EA164EB-50全長(mm)62質量(g)930外径(Φmm)71.3寸法D1(mm)71.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)30
手袋 (耐熱・耐切創)
エスコ¥12,700税込¥13,9701双(1双)当日出荷から翌日出荷EU規格CE EN388。耐切創レベル5、耐突刺レベル3。独自の4層構造によりソフトな操作性が可能。低熱伝導性(把持時間)を実現。耐熱性、耐切創性に優れています。仕様両手厚さ(mm)5色オレンジ×ブラックサイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創(レベル5)中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27
3/8”-3/4” バンドツール
エスコ¥57,900税込¥63,6901個翌日出荷締めてカットができます。 ラチェット機構・カッター内蔵。用途EA463BC-50/228・EA463E・EB・EGの各サイズ用エスコ品番EA463EE-7全長(mm)335適合サイズ(mm)【バンド】9.53(3/8”)/19.05(3/4”)適合厚さ(mm)【バンド】0.76まで質量(kg)約1.5










![[EA350EA,EB用] 2" ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629653-170413-02.jpg)
![[EA350EA,EB用] 2" チェザー (4個入り) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629556-170413-02.jpg)
![[EA350EA,EB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629626-170413-02.jpg)
![[EA350EA,EB用]1・1/4"ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629583-170413-02.jpg)
![[EA350EA,EB用] 1/2" ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629723-170413-02.jpg)
![[EA350EA,EB用]1・1/4" チェザー (4個入り) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629337-170413-02.jpg)
![[EA350EA,EB用]1・1/2" チェザー (4個入り) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629468-170413-02.jpg)