カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 保管用品(16)
  • 物流用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 整備工具・収納(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(3)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(284)
  • BIGM(丸山製作所)(236)
  • MAZDA(マツダ)(169)
  • グリーンフィールドプロジェクト(113)
  • オカムラ(岡村製作所)(107)
  • GVS(82)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(72)
  • RS PRO(59)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(52)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(50)
  • テンパール工業(50)
  • イスカル(49)
  • TRACO POWER(43)
  • ホンダ(40)
  • アメリカン電機(32)
  • 富士フイルム(30)
  • イトーキ(28)
  • アズワン(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-1」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • [EA986EC-10]用 キャスター エスコ

    [EA986EC-10]用 キャスター

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA986EC-10C材質ウレタン車輪径(Φmm)50適合品番EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター
  • T10 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T10 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-10形状L型
  • ハンドタップセット エスコ

    ハンドタップセット

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • アーム棚受 エスコ

    アーム棚受

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    棚受け金具L型棚受け
  • サービスクリーパー[寝板] エスコ

    サービスクリーパー[寝板]

    エスコ(1件のレビュー)
    34,600税込38,060
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA986EC-10
  • 15x15x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ

    15x15x500mm ポリ塩化ビニール角材

    エスコ
    995税込1,095
    1本
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール+ABS寸法(mm)15×15×500(L)質量(g)150
  • [M]チャップス(チェーンソー作業用) エスコ

    [M]チャップス(チェーンソー作業用)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    仕様防護材にポリアレート系繊維を採用材質ナイロンサイズM
  • [6001Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6001Z]深溝玉軸受

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:12 D:28 B:8軌道輪形状深溝玉軸受
  • Φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製) エスコ

    Φ280/240x100mm 平底シンク(ステンレス製)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。エスコ品番EA468EC-1材質ステンレス(18-8)呼び径(mm)40深さ(mm)100サイズ(mm)シンク:内径:Φ240、外径:Φ280
  • 10x10x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ

    10x10x500mm ポリ塩化ビニール角材

    エスコ
    755税込831
    1本
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール+ABS寸法(mm)10×10×500(L)質量(g)60
  • G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA462EC-12形状ホースステム
  • 3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ

    3/4"DR エアーインパクトレンチ

    エスコ
    51,900税込57,090
    1台
    翌日出荷
    強力なパワーと耐久性をもっています
    仕様差込タイプ:リング固定式全長(mm)222質量(kg)4.19使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)207能力ボルト径(mm)26差込角(inch)3/4"吸入口サイズRc3/8”使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
  • Φ19.1x7.5mm 強力マグネット(穴付) エスコ

    Φ19.1x7.5mm 強力マグネット(穴付)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EC-1吸着力(N)30
  • 300mm/60mm モンキーレンチ エスコ

    300mm/60mm モンキーレンチ

    エスコ
    9,050税込9,955
    1丁
    当日出荷
    先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
    仕様アゴ部分厚み:19mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)315質量(g)860呼び寸法(mm)300最大開口(mm)60
  • T15 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T15 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-15形状L型
  • [EA761EC用]29x42mm感熱紙 エスコ

    [EA761EC用]29x42mm感熱紙

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    仕様EA761EC用上質感熱紙寸法(mm)29×42枚数700枚
  • 1200x 800mm カッティングマット エスコ

    1200x 800mm カッティングマット

    エスコ
    29,400税込32,340
    1個
    当日出荷
    仕様両面使用可能エスコ品番EA762EC-120材質再生PVC樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)1200×800グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • M12x171mmネジ付ターンバックル エスコ

    M12x171mmネジ付ターンバックル

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948EC-12全長(mm)171ねじ径(mm)M12×24最小全長(mm)171先端形状ネジ付
  • クイックジョイント[LO] エスコ

    クイックジョイント[LO]

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    用途カーエアコン用エスコ品番EA405EC-1A接続【ホース】M10×P1.5危険物の類別非危険物
  • 59mm ラベルプリンター (PC接続) エスコ

    59mm ラベルプリンター (PC接続)

    エスコ
    29,800税込32,780
    1台
    翌日出荷
    付属品CD-ROM、USBケーブル、感熱紙1巻(EA761EC-2)仕様適合テープ:EA761EC-1~3寸法(mm)125(W)×213(D)×142(H)質量(kg)1.15テープ幅(mm)29~62対応OSWindows10/8.1/8/7印刷方式感熱方式
  • ワイヤーストリッパー替刃(EA580EC用) エスコ

    ワイヤーストリッパー替刃(EA580EC用)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580EC-1
  • エンビパイプ用替刃 エスコ

    エンビパイプ用替刃

    エスコ
    5,250税込5,775
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA599EC-1
  • M16x217mmネジ付ターンバックル エスコ

    M16x217mmネジ付ターンバックル

    エスコ(1件のレビュー)
    7,200税込7,920
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948EC-16全長(mm)217ねじ径(mm)M16×32最小全長(mm)217先端形状ネジ付
  • 梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ エスコ

    梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ

    エスコ
    52,800税込58,080
    1台
    翌日出荷
    仕様●脚立高さ(m):1.83●はしご全長(m):3.12●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:640×180×1850●設置寸法(W)×(D)mm:640×1120●重量(kg):12.93●段数:6●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー
  • パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ エスコ

    パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ

    エスコ
    23,800税込26,180
    1箱(20個)
    翌日出荷
    リユーザブル
    仕様●外寸(mm):105×454×152(H)●内寸(mm):76×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20
  • [6012Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6012Z]深溝玉軸受

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:95、B:18軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6011Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6011Z]深溝玉軸受

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:55、D:90、B:18軌道輪形状深溝玉軸受
  • 36x18mm/20mm ハンガー(ステンレス製) エスコ

    36x18mm/20mm ハンガー(ステンレス製)

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    仕様リング内幅:20mm材質SUS304穴径(Φmm)3.2線径(Φmm)5使用荷重(kg)10プレート寸法(mm)36×18
  • 60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ

    60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    水平および垂直の用途向けに設計されています
    仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)80最低高さ(mm)60耐荷重(kN)100
  • 180 x90x15mm アーム棚受(ステンレス製) エスコ

    180 x90x15mm アーム棚受(ステンレス製)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EC-18棚受け金具L型棚受け
  • 120 x60x15mm アーム棚受(ステンレス製) エスコ

    120 x60x15mm アーム棚受(ステンレス製)

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EC-12棚受け金具L型棚受け
  • Rc1・1/2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc1・1/2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    9,770税込10,747
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469EC-14長さ(m)0.6
  • #13  給水栓ソケット(HI-VP) エスコ

    #13 給水栓ソケット(HI-VP)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EC-13形状ソケット
  • 1.5/8 x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.5/8 x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-15全長(mm)57質量(g)572外径(Φmm)60寸法D1(mm)60寸法D2(mm)44寸法I(mm)22差込角(inch)3/4対辺(inch)1・5/8
  • 1.1/4 x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.1/4 x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-12全長(mm)53質量(g)428外径(Φmm)48.8寸法D1(mm)48.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)19差込角(inch)3/4対辺(inch)1・1/4
  • パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ エスコ

    パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    奥行450mm用。
    仕様●外寸(mm):168×454×152(H)●内寸(mm):140×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
  • [6015Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6015Z]深溝玉軸受

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:75、D:115、B:20軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6014Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6014Z]深溝玉軸受

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:110、B:20軌道輪形状深溝玉軸受