カテゴリ
- 保管用品(6)
- 作業工具(6)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(60)
- SMC(58)
- イスカル(52)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
- タンガロイ(23)
- テンパール工業(21)
- EVANS(14)
- アズワン(10)
- RECOM(10)
- アメリカン電機(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- スバル(8)
- SUS(エスユーエス)(8)
- ハイペット(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- AWJ(7)
- ニッタ(5)
- BODIS (ボディス)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「ec-12」の検索結果

300mm/60mm モンキーレンチ
エスコ¥9,050税込¥9,9551丁当日出荷先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます仕様アゴ部分厚み:19mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)315質量(g)860呼び寸法(mm)300最大開口(mm)60
1.1/4 x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-12全長(mm)53質量(g)428外径(Φmm)48.8寸法D1(mm)48.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)19差込角(inch)3/4対辺(inch)1・1/4![[6012Z]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802983-210511-02.jpg)
[6012Z]深溝玉軸受
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:95、B:18軌道輪形状深溝玉軸受
1200x 800mm カッティングマット
エスコ¥29,400税込¥32,3401個当日出荷仕様両面使用可能エスコ品番EA762EC-120材質再生PVC樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)1200×800グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷水平および垂直の用途向けに設計されています仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)80最低高さ(mm)60耐荷重(kN)100
300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)
エスコ¥2,340税込¥2,5741パック(10本)翌日出荷耐摩耗性に優れた長寿命モデル材質HSS刃長(mm)300山数24刃厚(mm)0.63入数10枚
パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ
エスコ¥30,400税込¥33,4401箱(20個)翌日出荷Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル仕様●外寸(mm):168×454×152(H)●内寸(mm):140×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20
ニーパッド (LED付/EVA製)
エスコ¥1,600税込¥1,7601台翌日出荷白色LED×15灯。軽量なので持ち運びにも便利です。狭所でのひざのサポートに。材質EVA寸法(mm)460×270×30質量(g)242電源単3電池×4本 (別売)
TORXキーレンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥440~税込¥484~1本翌日出荷ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1.5/16x3/4sq インパクト ソケット
エスコ¥3,210税込¥3,5311個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-12.5全長(mm)55質量(g)490外径(Φmm)51.3寸法D1(mm)51.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20差込角(inch)3/4対辺(inch)1・5/16
パーツケーストレー
エスコ¥145税込¥1601個当日出荷プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53色橙入数(個)1
106x98x53mm パーツケース小皿(8個)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。エスコ品番EA508E-3材質プラスチック寸法(mm)106×98×53色ブルー/クリア
70x49x53mm パーツケース小皿(24個)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。エスコ品番EA508E-1材質プラスチック寸法(mm)70×49×53色グリーン
98x71x53mm パーツケース小皿(12個)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌々日出荷EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。エスコ品番EA508E-2材質プラスチック寸法(mm)98×71×53色オレンジ
パソコンデスク EA954HCシリーズ
エスコ¥35,300税込¥38,8301台翌日出荷従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式
エスコ¥39,000税込¥42,9001個翌日出荷フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応




![[EA986EC-11、12用] キャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716361-260427-02.jpg)






![[6012Z]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64802983-210511-02.jpg)








![[L] チャップス(チェーンソー作業用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64511765-210428-02.jpg)