カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • SMC(58)
  • イスカル(52)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
  • タンガロイ(23)
  • テンパール工業(21)
  • EVANS(14)
  • アズワン(10)
  • RECOM(10)
  • アメリカン電機(8)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
  • スバル(8)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • ハイペット(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • AWJ(7)
  • ニッタ(5)
  • BODIS (ボディス)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-12」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA986EC-11、12用] キャスター エスコ

    [EA986EC-11、12用] キャスター

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986EC-12C適合品番旧EA986EC-11用替キャスター
  • G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA462EC-12形状ホースステム
  • 300mm/60mm モンキーレンチ エスコ

    300mm/60mm モンキーレンチ

    エスコ
    ¥9,050税込¥9,955
    1丁
    当日出荷
    先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
    仕様アゴ部分厚み:19mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)315質量(g)860呼び寸法(mm)300最大開口(mm)60
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥5,470税込¥6,017
    1個
    翌日出荷
    色ブルー/クリア仕切りあり
  • M12x171mmネジ付ターンバックル エスコ

    M12x171mmネジ付ターンバックル

    エスコ
    ¥4,190税込¥4,609
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948EC-12全長(mm)171ねじ径(mm)M12×24最小全長(mm)171先端形状ネジ付
  • 120 x60x15mm アーム棚受(ステンレス製) エスコ

    120 x60x15mm アーム棚受(ステンレス製)

    エスコ
    ¥610税込¥671
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EC-12棚受け金具L型棚受け
  • 1.1/4 x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.1/4 x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    ¥3,040税込¥3,344
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-12全長(mm)53質量(g)428外径(Φmm)48.8寸法D1(mm)48.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)19差込角(inch)3/4対辺(inch)1・1/4
  • [6012Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6012Z]深溝玉軸受

    エスコ
    ¥2,800税込¥3,080
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:95、B:18軌道輪形状深溝玉軸受
  • 1200x 800mm カッティングマット エスコ

    1200x 800mm カッティングマット

    エスコ
    ¥29,400税込¥32,340
    1個
    当日出荷
    仕様両面使用可能エスコ品番EA762EC-120材質再生PVC樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)1200×800グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ

    60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース)

    エスコ
    ¥17,700税込¥19,470
    1個
    翌日出荷
    水平および垂直の用途向けに設計されています
    仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)80最低高さ(mm)60耐荷重(kN)100
  • 160mm 逆作用ピンセット(曲/スプリング鋼) エスコ

    160mm 逆作用ピンセット(曲/スプリング鋼)

    エスコ
    ¥4,580税込¥5,038
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595EC-12
  • 300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚) エスコ

    300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1パック(10本)
    翌日出荷
    耐摩耗性に優れた長寿命モデル
    材質HSS刃長(mm)300山数24刃厚(mm)0.63入数10枚
  • 5/32"xW32 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    5/32"xW32 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EC-1.2
  • パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ エスコ

    パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ

    エスコ
    ¥30,400税込¥33,440
    1箱(20個)
    翌日出荷
    Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル
    仕様●外寸(mm):168×454×152(H)●内寸(mm):140×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20
  • Rc1・1/4”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc1・1/4”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥7,890税込¥8,679
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469EC-12長さ(m)0.6
  • ニーパッド (LED付/EVA製) エスコ

    ニーパッド (LED付/EVA製)

    エスコ
    ¥1,600税込¥1,760
    1台
    翌日出荷
    白色LED×15灯。軽量なので持ち運びにも便利です。狭所でのひざのサポートに。
    材質EVA寸法(mm)460×270×30質量(g)242電源単3電池×4本 (別売)
  • [L] チャップス(チェーンソー作業用) エスコ

    [L] チャップス(チェーンソー作業用)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1着
    翌日出荷
    材質表:ナイロン、裏:ポリエステルサイズL
  • TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコ

    TORXキーレンチセット(ボールポイント付)

    エスコ
    ¥440~税込¥484~
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
  • 1.5/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.5/16x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-12.5全長(mm)55質量(g)490外径(Φmm)51.3寸法D1(mm)51.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20差込角(inch)3/4対辺(inch)1・5/16
  • パーツケーストレー エスコ

    パーツケーストレー

    エスコ
    ¥145税込¥160
    1個
    当日出荷
    プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
    用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53色橙入数(個)1
  • 106x98x53mm パーツケース小皿(8個) エスコ

    106x98x53mm パーツケース小皿(8個)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    当日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
    エスコ品番EA508E-3材質プラスチック寸法(mm)106×98×53色ブルー/クリア
  • 70x49x53mm パーツケース小皿(24個) エスコ

    70x49x53mm パーツケース小皿(24個)

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
    エスコ品番EA508E-1材質プラスチック寸法(mm)70×49×53色グリーン
  • 98x71x53mm パーツケース小皿(12個) エスコ

    98x71x53mm パーツケース小皿(12個)

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1個
    翌々日出荷
    EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。
    エスコ品番EA508E-2材質プラスチック寸法(mm)98×71×53色オレンジ
  • パソコンデスク EA954HCシリーズ エスコ

    パソコンデスク EA954HCシリーズ

    エスコ
    ¥35,300税込¥38,830
    1台
    翌日出荷
    従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
  • DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 エスコ

    DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式

    エスコ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
    仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応