カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • SMC(33)
  • SAMTEC(31)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
  • RS PRO(14)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • BOURNS(11)
  • エムティティ(MTT)(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • omron(オムロン)(8)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • テンパール工業(7)
  • ニッタ(6)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • ケナメタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec1-1」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーハー計/導電率計 エスコペーハー計/導電率計エスコ
34,500税込37,950
1台
翌日出荷
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他寸法(mm)163×40×26測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)電源自動OFF8分校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正使用環境使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)アズワン品番64-7922-19
デスクマット(光学マウス対応) EA762ECシリーズ エスコデスクマット(光学マウス対応) EA762ECシリーズエスコ
9,270税込10,197
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
材質再生軟質塩化ビニール製、発泡ポリエチレン製幅(mm)690マット厚(mm)透明:1.5、グリーン:2
ダイヤモンド砥石 エスコダイヤモンド砥石エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ エスコ梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズエスコ
52,800税込58,080
1台
翌日出荷
仕様●脚立高さ(m):1.83●はしご全長(m):3.12●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:640×180×1850●設置寸法(W)×(D)mm:640×1120●重量(kg):12.93●段数:6●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバーアズワン品番65-9307-40
[6011Z]深溝玉軸受 エスコ[6011Z]深溝玉軸受エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:55、D:90、B:18アズワン品番64-7970-60軌道輪形状深溝玉軸受
TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコTORXキーレンチセット(ボールポイント付)エスコ
385税込424
1本
翌日出荷
ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応)エスコ
13,500税込14,850
1台
翌日出荷
寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H)質量(kg)1.9ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9アズワン品番64-7904-02適合ケーブル(Φmm)85以下
300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚) エスコ300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)エスコ
2,530税込2,783
1パック(10枚)
翌日出荷
耐摩耗性に優れた長寿命モデル
材質HSS刃長(mm)300山数18刃厚(mm)0.63アズワン品番64-7874-72入数10枚
160mm 逆作用ピンセット(直/スプリング鋼) エスコ160mm 逆作用ピンセット(直/スプリング鋼)エスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595EC-11
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
奥行450mm用。
仕様●外寸(mm):168×454×152(H)●内寸(mm):140×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1アズワン品番65-3888-26
52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース)エスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)62最低高さ(mm)52耐荷重(kN)100
[M] チャップス(チェーンソー作業用) エスコ[M] チャップス(チェーンソー作業用)エスコ
16,000税込17,600
1着
翌日出荷
材質表:ナイロン、裏:ポリエステルサイズMアズワン品番64-2208-09
1.3/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ1.3/16x3/4sq インパクト ソケットエスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(inch)1・3/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-11.5全長(mm)53質量(g)410外径(Φmm)46.3寸法D1(mm)46.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)18