カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • SMC(58)
  • イスカル(52)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • タンガロイ(23)
  • 三菱ふそう(23)
  • テンパール工業(21)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • EVANS(14)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • HARLEY-DAVIDSON(11)
  • アズワン(10)
  • AWJ(10)
  • スバル(8)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • ハイペット(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec12」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA986EC-11、12用] キャスター エスコ[EA986EC-11、12用] キャスターエスコ(1件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986EC-12C適合品番旧EA986EC-11用替キャスター
G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコG1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
形状ホースステムエスコ品番EA462EC-12
1200x 800mm カッティングマット エスコ1200x 800mm カッティングマットエスコ
29,400税込32,340
1個
当日出荷
グリーン購入法適合仕様両面使用可能エスコ品番EA762EC-120材質再生PVC樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)1200×800繰り返し・詰め替え対応
300mm/60mm モンキーレンチ エスコ300mm/60mm モンキーレンチエスコ
9,050税込9,955
1丁
当日出荷
先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます
仕様アゴ部分厚み:19mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)315質量(g)860呼び寸法(mm)300最大開口(mm)60アズワン品番64-7865-54
M12x171mmネジ付ターンバックル エスコM12x171mmネジ付ターンバックルエスコ
4,190税込4,609
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948EC-12全長(mm)171ねじ径(mm)M12×24最小全長(mm)171先端形状ネジ付
パーツケース エスコパーツケースエスコ(2件のレビュー)
5,470税込6,017
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ブルー/クリア仕切りあり
120 x60x15mm アーム棚受(ステンレス製) エスコ120 x60x15mm アーム棚受(ステンレス製)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EC-12棚受け金具L型棚受け
1.1/4 x3/4sq インパクト ソケット エスコ1.1/4 x3/4sq インパクト ソケットエスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(inch)1・1/4適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-12全長(mm)53質量(g)428外径(Φmm)48.8寸法D1(mm)48.8寸法D2(mm)44寸法I(mm)19
[6012Z]深溝玉軸受 エスコ[6012Z]深溝玉軸受エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:95、B:18アズワン品番64-7970-61軌道輪形状深溝玉軸受
60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース)エスコ
17,700税込19,470
1個
欠品中
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)80最低高さ(mm)60耐荷重(kN)100
RC 1/4" 雌ねじプラグ(スイベル型) エスコRC 1/4" 雌ねじプラグ(スイベル型)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EC-12
160mm 逆作用ピンセット(曲/スプリング鋼) エスコ160mm 逆作用ピンセット(曲/スプリング鋼)エスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595EC-12
300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚) エスコ300mmx24T バイメタルハンドソー(10枚)エスコ
2,340税込2,574
1パック(10本)
翌日出荷
耐摩耗性に優れた長寿命モデル
材質HSS刃長(mm)300山数24刃厚(mm)0.63アズワン品番64-7874-73入数10枚
5/32"xW32 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ5/32"xW32 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EC-1.2
パーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青/20個) EA661ECシリーズエスコ
30,400税込33,440
1箱(20個)
翌日出荷
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル
仕様●外寸(mm):168×454×152(H)●内寸(mm):140×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:20アズワン品番65-3888-27
シールドアタッチメント エスコシールドアタッチメントエスコ
3,610税込3,971
1セット
翌日出荷
セット内容シールド、アーバー(EA818E-139)、軸付砥石(EA818E-216)、軸付ブラシ(EA818E-111A)、EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A、EF-18A用
ダイヤモンド砥石 エスコダイヤモンド砥石エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷から8日以内出荷
Rc1・1/4”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc1・1/4”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
7,890税込8,679
1個
翌日出荷
長さ(m)0.6エスコ品番EA469EC-12
[L] チャップス(チェーンソー作業用) エスコ[L] チャップス(チェーンソー作業用)エスコ
16,000税込17,600
1着
翌日出荷
材質表:ナイロン、裏:ポリエステルサイズL
ニーパッド (LED付/EVA製) エスコニーパッド (LED付/EVA製)エスコ
1,600税込1,760
1台
翌日出荷
白色LED×15灯。軽量なので持ち運びにも便利です。狭所でのひざのサポートに。
材質EVA寸法(mm)460×270×30質量(g)242電源単3電池×4本 (別売)
TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコTORXキーレンチセット(ボールポイント付)エスコ
440税込484
1本
翌日出荷
ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1.5/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ1.5/16x3/4sq インパクト ソケットエスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4対辺(inch)1・5/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-12.5全長(mm)55質量(g)490外径(Φmm)51.3寸法D1(mm)51.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)20
106x98x53mm パーツケース小皿(8個) エスコ106x98x53mm パーツケース小皿(8個)エスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
エスコ品番EA508E-3材質プラスチック寸法(mm)106×98×53ブルー/クリア
98x71x53mm パーツケース小皿(12個) エスコ98x71x53mm パーツケース小皿(12個)エスコ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。仕切板1枚付(取り外し可)。
エスコ品番EA508E-2材質プラスチック寸法(mm)98×71×53オレンジ
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
145税込160
1個
当日出荷
プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53入数(個)1
70x49x53mm パーツケース小皿(24個) エスコ70x49x53mm パーツケース小皿(24個)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
EA508B、BB、D、EB-12、EC-12、EC-16、EC-20、H用。
エスコ品番EA508E-1材質プラスチック寸法(mm)70×49×53グリーン
パソコンデスク EA954HCシリーズ エスコパソコンデスク EA954HCシリーズエスコ
35,300税込38,830
1台
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
電源コード EA764CDシリーズ エスコ電源コード EA764CDシリーズエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 エスコDC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式エスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応アズワン品番65-5658-05