カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • 未来工業(15)
  • アルトコーポレーション(13)
  • エレコム(11)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(10)
  • TRUSCO(9)
  • 日動工業(9)
  • テンパール工業(8)
  • ニッタ(8)
  • グリーンフィールドプロジェクト(7)
  • イスカル(6)
  • 大阪ジャッキ製作所(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • サンワサプライ(5)
  • EFFORT(エホート)(5)
  • アズワン(4)

「ec3」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
[6003Z]深溝玉軸受 エスコ[6003Z]深溝玉軸受エスコ
540税込594
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:35、B:10アズワン品番64-7970-52軌道輪形状深溝玉軸受
ハンドタップセット エスコハンドタップセットエスコ
4,510税込4,961
1個
当日出荷から翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(アルミ) エスコ30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(アルミ)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970EC-3
R  3/8" 雄ねじプラグ(スイベル型) エスコR 3/8" 雄ねじプラグ(スイベル型)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EC-3
# 35/ M6x 1.0 チェーンナット エスコ# 35/ M6x 1.0 チェーンナットエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
仕様適合チェーン:#35材質S45C四三酸化鉄被膜全長(mm)24.5
65- 85mm スクリュージャッキ エスコ65- 85mm スクリュージャッキエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体Φ:50最高高さ(mm)85最低高さ(mm)65耐荷重(kN)30
Φ38.1x10.35mm 強力マグネット(穴付) エスコΦ38.1x10.35mm 強力マグネット(穴付)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
吸着力(N)130エスコ品番EA781EC-3
3/4"sq ソケットレンチセット エスコ3/4"sq ソケットレンチセットエスコ
44,000税込48,400
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4エスコ品番EA617EC-3
3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/コーティング) エスコ3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/コーティング)エスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3軸径(Φmm)7材質SKH51全長(mm)57表面処理Tinコーティングエスコ品番EA824EC-3
パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ エスコパーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズエスコ
900税込990
1個
翌日出荷から8日以内出荷
奥行450mm用。
T30 (BORE TORX)キーレンチ エスコT30 (BORE TORX)キーレンチエスコ
330税込363
1個
当日出荷
形状L型エスコ品番EA683EC-30
#35mm/ 45mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド) エスコ#35mm/ 45mm [スチール製]チェーンボルト(シングルエンド)エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
仕様右ねじタイプ適合#35エスコ品番EA967EC-35材質スチール(SCM435・黒染め)全長(mm)45材質(本体)スチール(SCM435・黒染め)種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M6×27ねじサイズM6×27mm
[EA761EC用]62x57mm感熱紙 エスコ[EA761EC用]62x57mm感熱紙エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
仕様EA761EC用上質感熱紙寸法(mm)62×57枚数530枚
[LL] クリーンルーム用キャップ(白/クラス1000対応) エスコ[LL] クリーンルーム用キャップ(白/クラス1000対応)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
ホワイトサイズLLエスコ品番EA915EC-3材質ポリエステル頭囲(cm)66
3/8インチ [304SS]クリップ エスコ3/8インチ [304SS]クリップエスコ
9,810税込10,791
1セット(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA463EC-3
1本吊り金具付スリング エスコ1本吊り金具付スリングエスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
62x90cm デスクマット エスコ62x90cm デスクマットエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
下敷:グリーン、上敷:透明エスコ品番EA762EC-3厚さ(mm)透明:1.8、グリーン:2寸法(縦×横)(mm)620×900繰り返し・詰め替え対応
[LL]チャップス(チェーンソー作業用) エスコ[LL]チャップス(チェーンソー作業用)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
サイズLL仕様防護材にポリアレート系繊維を採用材質ナイロン
3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/コーティング) エスコ3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/コーティング)エスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3軸径(Φmm)8材質SKH51全長(mm)53表面処理Tinコーティングエスコ品番EA824EC-3B
棚受 鋼板製/ブラック EA951ECシリーズ エスコ棚受 鋼板製/ブラック EA951ECシリーズエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質鋼板穴数4
G  3”  雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコG 3” 雄ねじホースステム(ステンレス製)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
形状ホースステムエスコ品番EA462EC-30
[6315Z]深溝玉軸受 エスコ[6315Z]深溝玉軸受エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:75、D:160、B:37アズワン品番64-7970-83軌道輪形状深溝玉軸受
[6312Z]深溝玉軸受 エスコ[6312Z]深溝玉軸受エスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:130、B:31アズワン品番64-7970-80軌道輪形状深溝玉軸受
[6308Z]深溝玉軸受 エスコ[6308Z]深溝玉軸受エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:40、D:90、B:23アズワン品番64-7970-76軌道輪形状深溝玉軸受
[6306Z]深溝玉軸受 エスコ[6306Z]深溝玉軸受エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:72、B:19アズワン品番64-7970-74軌道輪形状深溝玉軸受
[6301Z]深溝玉軸受 エスコ[6301Z]深溝玉軸受エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:12 D:37 B:12アズワン品番64-7970-69軌道輪形状深溝玉軸受
フレックスシャフト エスコフレックスシャフトエスコ
5,980税込6,578
1個
翌日出荷
[EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A用]フレックスシャフト。精密な作業や、届きづらい場所での作業に最適です。
全長(mm)1070最小曲げ半径(mm)127
7/16"xW14 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ7/16"xW14 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
6,810税込7,491
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EC-3.5
作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズエスコ
45,300税込49,830
1台
翌日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製バッテリー容量(Ah)8.8アズワン品番65-9286-03
棚受 鋼板製/ホワイト EA951ECシリーズ エスコ棚受 鋼板製/ホワイト EA951ECシリーズエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質鋼板穴数4
ステンレス製ハンガー エスコステンレス製ハンガーエスコ(1件のレビュー)
910税込1,001
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレスSUS304種類ウォールフック
[6316Z]深溝玉軸受 エスコ[6316Z]深溝玉軸受エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:80、D:170、B:39アズワン品番64-7970-84軌道輪形状深溝玉軸受
[6309Z]深溝玉軸受 エスコ[6309Z]深溝玉軸受エスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:45、D:100、B:25アズワン品番64-7970-77軌道輪形状深溝玉軸受
[6305Z]深溝玉軸受 エスコ[6305Z]深溝玉軸受エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:62、B:17アズワン品番64-7970-73軌道輪形状深溝玉軸受
カッティングマット(折畳み式) エスコカッティングマット(折畳み式)エスコ
1,490税込1,639
1枚
翌日出荷
繰り返し・詰め替え対応
[6304Z]深溝玉軸受 エスコ[6304Z]深溝玉軸受エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:52、B:15アズワン品番64-7970-72軌道輪形状深溝玉軸受
[6314Z]深溝玉軸受 エスコ[6314Z]深溝玉軸受エスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:150、B:35アズワン品番64-7970-82軌道輪形状深溝玉軸受
[6311Z]深溝玉軸受 エスコ[6311Z]深溝玉軸受エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:55、D:120、B:29アズワン品番64-7970-79軌道輪形状深溝玉軸受
[6310Z]深溝玉軸受 エスコ[6310Z]深溝玉軸受エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:110、B:27アズワン品番64-7970-78軌道輪形状深溝玉軸受