カテゴリ
- 作業工具(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 物流用品(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KITO(キトー)(1,212)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- ニッサン(34)
- MAZDA(マツダ)(26)
- DNライティング(22)
- エビス(水平器)(15)
- 永大産業(15)
- SIEMENS(15)
- 東芝ライテック(14)
- SMC(11)
- プロトティップ(11)
- ステルスマウント(11)
- 小倉屋(10)
- 株洲工具(10)
- エバラポンプ(荏原製作所)(9)
- 星光産業(9)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- ケナメタル(7)
- ブランドをもっと見る
「ed-6」の検索結果

チェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥19,800税込¥21,7801個当日出荷から4日以内出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ![[6006ZZ]深溝玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803403-210511-02.jpg)
[6006ZZ]深溝玉軸受
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)55寸法B(mm)13軌道輪形状深溝玉軸受
1900x740mm フロントカバー(メンテナンス用)
エスコ¥15,300税込¥16,8301枚当日出荷仕様整備作業での車両保護用カバ-フェンダーコーナー部に面ファスナー付V字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィット。折込部を展開することでコンパクトカーからミニバンにフィットします。ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、フロントカバーを取り付けたままでも、サービスホールからの作業が可能。(軽自動車)ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉めることが可能。表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまずウエス等での拭き取りが容易で、裏生地はボディが傷付きにくい素材を採用寸法(mm)740(W)×1900(L)質量(kg)1.1
Φ 76x12.5mm 強力マグネットフック
エスコ¥3,280税込¥3,6081個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-6材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ76×12.5使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])330[33]ねじ穴Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所ねじサイズM6特性強力
Rc3/4" サイレンサー
エスコ¥7,150税込¥7,8651個翌日出荷仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92材質(本体)アルミ質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60有効断面積(mm2)200使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5接続口Rc取付ねじサイズ3/4
セーフティーステップ(軽量)
エスコ¥50,900税込¥55,9901台翌日出荷ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。天板寸法(mm)330×330最大使用荷重(kg)170
6" ロックレバー式ダンパー(アルミ製)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様面間寸法:JIS B2032材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合フランジ5K/10K(JIS)最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ハンドル)ADC12![車輪 6溝 [EA520ED-41用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26441715-230518-02.jpg)
車輪 6溝 [EA520ED-41用]
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷色黒車輪径(Φmm)220質量(g)1000材質(車輪)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80耐熱温度(℃)約100車輪タイプ単輪
パーツトレー/ラック棚用(青/6個) EA661EDシリーズ
エスコ¥13,000税込¥14,3001箱(6個)4日以内出荷静電気に敏感な最新FPD及びエレクトロニクスデバイス用バータイプイオナイザーです。イオン発生効率に優れたワイヤー電極と、独自に開発したマイクロパルス高電圧印加方式を採用し、高速除電・ローコストを高いレベルで実現したイオナイザーです。フラットパネル製造工程、フォトマスク製造工程、半導体後工程等に適したイオナイザーです。全面イオン発生による均一な除電を行うため、近接設置用途にも適しています。電位スイングが小さく、イオンバランス調整が非常に簡便です。電極クリーニングが数秒で完了できる簡単仕様です。6ヶ月以上の長期クリーニング周期です。※ACアダプター、充電用ケーブルは別売りのため、別途お買い求めください。仕様●外寸(mm):283×600×102(H)●内寸(mm):254×562×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:6
Oリング (インパクトソケット用)
エスコ¥210税込¥2311個(1個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。適合差込角:3/4”適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18リング内径(Φmm)36
インパクトソケット用ピン
エスコ¥165税込¥1821個(1個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18





![[6006ZZ]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64803403-210511-02.jpg)



![3/4インチ [SS]スクリューロックバックル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456555-180824-02.jpg)





 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64724976-210510-02.jpg)



![車輪 6溝 [EA520ED-41用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26441715-230518-02.jpg)