仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-22
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
1パック(8本)
¥330
税込¥363
当日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)24
適合ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45
エスコ品番EA164ED-24
全長(mm)100
質量(g)640
外径(Φmm)36.8
寸法D1(mm)36.8
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)24
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-241
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴
半導体素子の組立、検査、医薬品製造等、高度クリーンルームに
JIS T8103準拠
屈曲性、洗濯性に優れるPU材仕様
クラス 100~1,000対応
クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。
ストライプ制電布
色ホワイト
材質(アッパー)PU
材質(ソール)PU
機能静電気帯電防止、屈曲性、洗濯性
JIS規格JIS T8103準拠
靴タイプブーツ
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-242
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-243
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
関連キーワード