28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,400 税込1,540
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,300 税込12,430
当日出荷

特性3分ツヤ エスコ品番EA942EM-36 OD色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 危険物の性状非水溶性
1個
1,030 税込1,133
当日出荷


特性3分ツヤ エスコ品番EA942EM-37 OD色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 危険物の性状非水溶性
1個
1,030 税込1,133
翌々日出荷

ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。
用途陸・海上用 OD色 仕様艶なし エスコ品番EA942EM-33 指触乾燥時間(分)約10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 半硬化乾燥時間(分)約30 塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)2~3 危険物の性状非水溶性
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

エスコ品番EA942EM-31 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

材質SECC 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×60 アズワン品番64-7967-60
1台
25,100 税込27,610
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):17●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(SS400)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-98
1本
3,300 税込3,630
8日以内出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
2,930 税込3,223
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質SUS302 厚さ(mm)0.40 ケース寸法(mm)208×106×35 入数25枚 ボタンサイズ(mm)6
1パック
1,010 税込1,111
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ16×4.5 穴径(Φmm)3.5 使用温度(℃)80以下
1個
410 税込451
当日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質SUS302 厚さ(mm)0.50 ケース寸法(mm)208×106×35 入数25枚 ボタンサイズ(mm)20
1パック
1,320 税込1,452
翌日出荷


1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質SUS302 厚さ(mm)0.80 ケース寸法(mm)208×106×35 入数25枚 ボタンサイズ(mm)20
1パック
1,910 税込2,101
翌日出荷

材質SUS302 厚さ(mm)0.65 ケース寸法(mm)208×106×35 入数25枚 ボタンサイズ(mm)20
1パック
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質SUS302 厚さ(mm)0.40 ケース寸法(mm)208×106×35 入数25枚 ボタンサイズ(mm)20
1パック
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-13 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-17 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-16 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-15 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×8 質量(g)24/1個 穴径(Φmm)5.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番65-2219-14 入数1個 ねじサイズM5
1個
1,040 税込1,144
当日出荷

仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能 材質SECC 質量(kg)17 アイボリー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900 アズワン品番64-7967-58 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
1台
49,900 税込54,890
当日出荷

各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付 アズワン品番65-5663-54
1個
11,200 税込12,320
翌々日出荷