カテゴリ

  • 電動工具(57)
  • 電気材料(46)
  • 清掃用品(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測定用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(239)
  • エレコム(163)
  • ノーリツ(139)
  • サンワサプライ(113)
  • StarTech.com(107)
  • AXIAS(97)
  • 日動工業(90)
  • ATEN(85)
  • BUFFALO(バッファロー)(53)
  • リンナイ(49)
  • 変換名人(49)
  • ハタヤリミテッド(44)
  • アイネックス(42)
  • ELPA(31)
  • ダイヘン(31)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(31)
  • 堺電業(27)
  • オーム電機(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「entyou」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ制限バー延長セット エスコ高さ制限バー延長セットエスコ
8,360税込9,196
1組(1組)
翌日出荷
ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。「EA983FK-253」延長用セット。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限にセット内容1バー×1本/ジョイントパイプ×1本/吊金具×1個/ステンレスワイヤー×1本/ワイヤークリップ×1個/ジョイント用ビス×4個材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ直径(Φmm)54長さ(m)1
スチール棚落下防止ネット延長ベルト(2本) エスコスチール棚落下防止ネット延長ベルト(2本)エスコ
800税込880
1セット(2本)
翌日出荷
1セット2本入。延長ベルト使用時、外周寸法は約240~340mmまで対応可能。2本並んでいるラックの支柱に巻き付ける際の使用できる延長ベルト。
材質ベルト:ポリプロピレン 面ファスナー:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×300×1.3
[EA815LA-57A用] 延長LEDチューブライト(片面) エスコ[EA815LA-57A用] 延長LEDチューブライト(片面)エスコ
14,200税込15,620
1本(1本)
翌日出荷
屋内・屋外兼用型。LEDチューブライトの延長用。組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連を参照ください。
仕様片面発光材質PVC(ポリ塩化ビニル)サイズLEDライン 全長:5m、幅:17mm、厚さ:9mm質量(g)800消費電力(W)50全長(m)5定格電流(A)0.54最小曲げ半径(mm)20、(低温時)45光源昼白色LED色温度5000K寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-10~40エネルギー消費効率(Lm/W)(100V固有)100連結数(可能台数)10本(50mまで)入力電圧範囲(V)AC90~110明るさ(Lm)5000防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83
AC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付) エスコAC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)エスコ
50,800税込55,880
1セット(1セット)
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース消費電力(W)1000電源100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)最大:330定格使用時間最大1時間サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)ケース容量(L)38防水性性能:IPX5給水温度(℃)最大40
2分配コード エスコ2分配コードエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
差込口を2個に分ける事で、ACアダプターが干渉せずにご使用頂けます。スイングプラグ仕様。屋内専用。
ホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~40定格15A・AC125V (合計1,500Wまで)コード長さ(m)0.19コンセント2P×2口
(1口)延長コード(防雨型) エスコ(1口)延長コード(防雨型)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂ブラック定格15A・125V(1500W)保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口
(1口)延長コード(防雨型) エスコ(1口)延長コード(防雨型)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂質量(kg)0.7ブラック定格15A・125V(1500W)コード長さ(m)5保護等級IPX3電線仕様S-VCT2c×1.25コンセント2P×1口
AC100V/15A/0.5 m 延長コード 過負荷保護付 エスコAC100V/15A/0.5 m 延長コード 過負荷保護付エスコ
8,460税込9,306
1本
翌日出荷
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカを落とさず安心作業※この商品は漏電には対応しません。アース無。(ブリスターパック入)
仕様●定格:15A・100V●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:0.5m●15Aコンセント3個●過負荷保護付●屋内型アズワン品番65-9286-43
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコAC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造アズワン品番65-9286-51
[EA915ET-1A用] 500mm 延長ケーブル エスコ[EA915ET-1A用] 500mm 延長ケーブルエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
仕様●ケーブル長:50cm●材質:本体/PVC、銅●EA915ET-1A用延長ケーブル●風雅ボディバッテリーEA996ET-101(FB-BT7455BK)使用時の接続用延長ケーブルアズワン品番65-9309-91
3m アンテナ延長ケーブル ワイヤレスカメラ用 エスコ3m アンテナ延長ケーブル ワイヤレスカメラ用エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
本製品を使用してアンテナの位置をずらし電波状態を改善します。
仕様●長さ:3m●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●付属品:取付ネジ×2、アンカー×3、L字金具アズワン品番65-9306-52
260mm [家庭用]延長ランス エスコ260mm [家庭用]延長ランスエスコ
5,470税込6,017
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:260×60×45mm●重量(g):120●材質:PA●適用機種:EA115KR-2アズワン品番65-9245-21
2.8mm 延長ホース エスコ2.8mm 延長ホースエスコ
39,000税込42,900
1本
8日以内出荷
仕様●ケーブル長:2.8m●材質:プラスティック●測定器とプローブを接続可能●EA770TB-2、-11、-21用アズワン品番65-9283-06
AC125V/15A/0.9 m 延長コード 防雨型/メーター付 エスコAC125V/15A/0.9 m 延長コード 防雨型/メーター付エスコ
19,600税込21,560
1台
翌日出荷
電圧降下と使い過ぎが一目でわかります。
仕様●定格:15A・125V(1,500W)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×3芯●コード長:0.9m●防水規格:IPX3●15Aコンセント(接地2P)×1個●ポッキンプラグ付き●防雨キャップ付●電圧と電流をデジタル表示、雨の日も安心の防雨型!●メーター付●アース付アズワン品番65-9286-44
[EA707DN-1用] 電車線用延長棒 エスコ[EA707DN-1用] 電車線用延長棒エスコ
112,000税込123,200
1組
8日以内出荷
注意:※単品では使用できません。EA707DN-1(別売)と一緒にご使用ください。EA707DN-1(別売)の先端検知部を取り外し、ネジ機構で簡単に取り付けられます。
仕様●全長:全長収縮時/1300mm 伸長時/3400mm 連結伸長時/7400mm●重量:約10kg●材質:FRP●EA707DN-1(別売)に取り付けて、き電線への検電が可能●引っ掛けやすいフック型検知部(Φ80)を装備アズワン品番65-9272-19
15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付 エスコ15A x 5m 延長コード 防塵キャップ・アース付エスコ
7,570税込8,327
1台
翌日出荷
仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付アズワン品番65-9286-52
5m 延長ケーブル エスコ5m 延長ケーブルエスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブルアズワン品番65-3892-95
E26x61mm 電球口金延長アダプター エスコE26x61mm 電球口金延長アダプターエスコ
330税込363
1個
当日出荷
口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまでアズワン品番65-3889-63
スピードコントロールモーター用延長ケーブル エスコスピードコントロールモーター用延長ケーブルエスコ
1,120税込1,232
1本
8日以内出荷
有線のスピードコントロールモーターに使用。モーターとコントローラの距離を延長したい時に(通常0.5mケーブルが付属しています)。
延長ケーブル エスコ延長ケーブルエスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
EA814BC-1用4m延長ケーブル。
質量(g)440コード長さ(m)4
ローラー刷毛ハンドル延長用グリップ エスコローラー刷毛ハンドル延長用グリップエスコ
440税込484
1本
翌日出荷
ローラーハンドルにジョウイントして少しだけ延長。少しだけ届かない場所や、高粘度・骨材入り塗料の作業に。力も入りやすくなり、確実に作業できます。
材質PP全長(mm)300
[EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポール エスコ[EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポールエスコ
9,600税込10,560
1本
翌日出荷
脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用の2本セット。
用途EA899KY-1C、EA899KY-1B・-2用。全長(m)0.6~1.5
スポットクーラー用冷風延長ダクト エスコスポットクーラー用冷風延長ダクトエスコ
9,370税込10,307
1台
翌日出荷
可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
用途EA897SE-1用延。長ダクト全長(mm)350質量(g)700
EA714KB用延長光電プローブ エスコEA714KB用延長光電プローブエスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
デジタル回転計(EA714KB)に接続することで、本体の投受光部の代わりになるプローブです。
用途(EA714KB用)延長光電プローブ。材質樹脂寸法(mm)21×56質量(g)49
オーディオ延長ケーブル EA940PPシリーズ エスコオーディオ延長ケーブル EA940PPシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
3.5mmステレオミニプラグのオーディオ延長ケーブルヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを使用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
高圧延長ホース 8m エスコ高圧延長ホース 8mエスコ
7,460税込8,206
1個
翌日出荷
寸法(m)8アズワン品番65-2108-72
[家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7m エスコ[家庭用]延長パイプ 高圧洗浄機用 3.7mエスコ
32,500税込35,750
1個
翌日出荷
1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。
質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233アズワン品番65-2108-13
延長ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ延長ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
195税込215
1個
当日出荷
断熱ドレンホース同士や、ドレンホースと断熱ドレンホースを接続するパーツです。 断熱ドレンホースの延長用にお使いください。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ31×50mmアズワン品番65-2317-62
延長コード(防水/EA864CW-51~57用) エスコ延長コード(防水/EA864CW-51~57用)エスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
EA864CW-51~57用延長コード
延長ケーブル エスコ延長ケーブルエスコ
5,360税込5,896
1本
翌日出荷
EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
[EA815LS-1,-2用] 防水延長コード エスコ[EA815LS-1,-2用] 防水延長コードエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
EA815LS-1、-2用防水延長コード
延長コード エスコ延長コードエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグアズワン品番65-2228-13
延長コード(スイングプラグ) エスコ延長コード(スイングプラグ)エスコ
800税込880
1個
当日出荷から翌日出荷
延長コード(スイングプラグ) エスコ延長コード(スイングプラグ)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
電源タップや機器の電源延長に便利です。 短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-60
延長コード(中間スイッチ付) エスコ延長コード(中間スイッチ付)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-59
延長コード(中間スイッチ付) エスコ延長コード(中間スイッチ付)エスコ
1,380税込1,518
1個
当日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 普通のタップを一括集中スイッチにできます 絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-58
分配コード(4口) エスコ分配コード(4口)エスコ
2,100税込2,310
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-57
分配コード(3口) エスコ分配コード(3口)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。 中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-56
分配コード(2口) エスコ分配コード(2口)エスコ
1,240税込1,364
1個
予約販売
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。 安全な二重被ふくコードです。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-55
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
3,010税込3,311
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-54
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら