「es-5」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
頭部形状(+)ナベ頭
材質ステンレス
十字穴番号2
穴の形状十字穴
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直通
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-54
適合パイプ外径(Φmm)32
取付穴径(mm)30
1個
¥710
税込¥781
欠品中
クリーンルーム対応静電気帯電防止靴。
静電気防止作業の他、一般事務、軽作業にも。
JIS T8103相当。
サイズ(cm)28
エスコ品番EA910ES-5
サイズXL
種類クリーンシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能静電対策
JIS規格JIS T8103相当
材質(底部)高密度ウレタン
靴タイプサンダル
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直通
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-53
適合パイプ外径(Φmm)25
取付穴径(mm)Φ30
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-56
適合パイプ外径(Φmm)32
取付穴径(mm)30
1個
¥710
税込¥781
欠品中
エスコ品番EA687ES-55
1個
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
1パック
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9259-29
1本
¥16,200
税込¥17,820
8日以内出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-55
適合パイプ外径(Φmm)25
取付穴径(mm)30
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
仕様鍵本数:25セット(各2本)
材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)
寸法(mm)766(W)×240(D)×447(H)
質量(kg)15.91
色白
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(W)×215(D)×55(H)
アズワン品番65-2289-97
1個
¥73,000
税込¥80,300
翌日出荷
各ボックスのキーシリンダーにキーナンバーが刻印されています。
仕様鍵本数:15セット(各2本)、横5列3段
質量(kg)10.5
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×291
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×215×55
アズワン品番64-7967-63
1台
¥48,400
税込¥53,240
翌日出荷
エスコ品番EA687ES-50
1個
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
仕様鍵本数:35セット(各2本)
材質亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ)
寸法(mm)766(W)×240(D)×603(H)
質量(kg)25
色白
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(W)×215(D)×55(H)
アズワン品番65-2289-98
1個
¥100,900
税込¥110,990
翌日出荷
関連キーワード