カテゴリ

  • 切削工具(6)
    • ポイントタップ(6)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
ねじの呼び
  • M1.4(2)
  • M1.6(2)
  • M1.7(2)
  • M2(3)
  • M2.3(3)
  • M2.5(3)
  • M2.6(3)
  • M3(3)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(4)
  • M12(4)
  • M14(4)
  • M16(4)
  • M18(4)
  • M20(4)
  • M22(4)
  • M24(4)
  • M27(2)
  • M30(3)
全長(mm)
  • 34(2)
  • 36(2)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 44(2)
  • 48(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 82(2)
  • 88(2)
  • 95(2)
  • 100(4)
  • 105(2)
  • 110(1)
  • 115(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 135(2)
  • 145(1)
  • 150(2)
材質
  • ハイス(4)
  • バナジウムハイス(1)
ねじ長さ(mm)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(4)
  • 12(3)
  • 13(4)
  • 14(3)
  • 16(2)
  • 19(3)
  • 22(3)
  • 24(4)
  • 25(1)
  • 29(4)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 37(4)
  • 38(4)
  • 39(1)
  • 45(4)
  • 48(3)
  • 51(1)
9・10・11・12・13・14・16・19・22・24・25・29・30・32・37・38・39・45・48・51・ねじ長さ(mm)をもっと見る
シャンク径(mm)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 6.2(3)
  • 7(4)
  • 8.5(4)
  • 10.5(4)
  • 12.5(4)
  • 13(1)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 17(4)
  • 19(4)
  • 20(2)
  • 23(3)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8.5・10.5・12.5・13・14・15・17・19・20・23・24・25・26・シャンク径(mm)をもっと見る
食付
  • 4(1)
  • 5(1)
4・5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-pot」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
1,260税込1,386
1本
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)エスコ
2,950税込3,245
1本
翌日出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
2,460税込2,706
1本
翌日出荷
ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
M22x1.5 ポイントタップ HSSE エスコM22x1.5 ポイントタップ HSSEエスコ
13,300税込14,630
1本
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に 切り屑を確実に前に押し出すので、切り屑障害の心配がありません。
仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-POT STD●呼び:M22×1.5●全長:115mm●食付:5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●ねじ長:38mm●首下長:63mm●シャンク径:17mm●溝数:3●用途:一般用アズワン品番68-1860-02
M12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSE エスコM12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSEエスコ
7,210税込7,931
1本
翌日出荷
仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アズワン品番68-1860-03
関連キーワード
ポイントタップカテゴリ
関連カテゴリ