1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
仕様●商品名:クリンウエルド YE-F●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●硬化時間:12~24時間●塩水噴霧試験:72時間合格●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):10±1秒●適正膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ●従来品と同じくそのまま溶接が可能●特化則非該当品●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-62
危険物の類別非危険物
1本
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
。サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありません。
仕様●A:5●B:M10×P1.25●C:16●D:40●E:8.5●F:12●G:4●H:6●I:35●J:5●K:10●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●重量(g):40.8●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●付属品:六角ナットM10●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャー
アズワン品番65-9319-23
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-63
危険物の類別非危険物
1本
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セット
アズワン品番65-9264-02
1セット
¥42,200
税込¥46,420
翌日出荷
関連キーワード