カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 機構部品(9)
- 切削工具(9)
- 物流用品(8)
- 作業工具(8)
- 研磨材(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 保管用品(5)
- 電気材料(4)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(614)
- brembo(50)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(77)
- IKO(日本トムソン)(156)
- KANA(片山チエン)(452)
- Kawasaki(135)
- KEMET(60)
- MAZDA(マツダ)(829)
- MICROCHIP(279)
- Panasonic(パナソニック)(150)
- SMC(555)
- VISHAY(129)
- YAMAHA(ヤマハ)(164)
- イマオコーポレーション(60)
- トヨタ(45)
- ニッタ(45)
- ホンダ(84)
- メディアカバーマーケット(139)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「f18」の検索結果

手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ
エスコ¥1,800税込¥1,9801パック(100枚)翌日出荷から翌々日出荷フックなどに吊下げて使える穴付き。材質高密度ポリエチレン色半透明種類レジ袋入数(枚)100
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥7,100税込¥7,8101個当日出荷から翌日出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ストレートドリル
エスコ¥2,410税込¥2,6511パック(10本)当日出荷から翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
LL/610mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿シームレス裏)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷耐油性に優れています。袖口ゴム入り。エスコ品番EA354BF-18質量(g)328(Mサイズで)
9.0x0.6 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-181材質SUS304高さ(mm)26線径(Φmm)0.6外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)5.15巻方向右密着高さ(mm)5.4許容荷重時高さ(mm)9.59
38mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷仕様自在車エスコ品番EA986PF-18材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)16寸法A(mm)46寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法X(mm)36寸法P(mm)5.3寸法Y(mm)28ストッパーなし寸法R(mm)32全高H(mm)50車輪径D(Φmm)38
シクネスゲージ
エスコ¥6,000税込¥6,6001個(19枚)翌日出荷測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
18x30x 5mm オイルシール(GM/ニトリル)
エスコ¥315税込¥3471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)18厚さ(mm)5外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
1800mm キャビネット用耐震ベルト(内付用)
エスコ¥3,280税込¥3,6081個翌日出荷仕様付属ビス:4×13mm(ドリルビス)材質金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本当たり)ねじ穴(Φmm)5適合寸法(mm)内寸~1800
軸付砥石(6mm軸)(PA)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷軸付砥石(6mm軸)(PA)適合【素材】合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120砥粒淡紅色アルミナ質研磨剤
M16/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ
エスコ¥4,970税込¥5,4671個翌日出荷塗装された焼戻し鋼です仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~56寸法A(mm)25寸法B(mm)50寸法C(mm)125
9.0x0.8 / 23.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-183材質SUS304高さ(mm)23線径(Φmm)0.8外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.853許容荷重(N)9.95巻方向右密着高さ(mm)7.6許容荷重時高さ(mm)11.33
クッションガード EA983Fシリーズ
エスコ¥3,740税込¥4,1141箱(5本)翌日出荷工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。仕様●適用サイズ(mm):105~160(3.5~5.5寸用)●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策
クッションガード EA983Fシリーズ
エスコ¥3,470税込¥3,8171箱(5本)翌日出荷工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。仕様●適用サイズ(mm):75~120(2.5~4寸用)●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策![3/4"DRxM18 [XZN] ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575359-210430-02.jpg)
3/4"DRxM18 [XZN] ビットソケット
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷仕様ソケット部外径(d:mm):34.7質量(g)310全長L1(mm)100差込角(inch)3/4"ねじサイズM18軸長L2(mm)45
パネル・ボードバッグ (防水)
エスコ¥1,970~税込¥2,167~1個翌日出荷から翌々日出荷ポケット付き。丈夫な防水加工生地を使用した、パネル・イラストボードなどの持ち運びに最適なバッグです。折りたたみ可能。2枚のパネルを収容することができます。フタ部分はマジックテープ3ヶ所止めなので中身をしっかり保護し、大切な作品をしっかり守ります。材質ナイロン (防水加工)
9.0x1.0 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス)
エスコ¥845税込¥9301パック(5本)翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-184材質SUS304高さ(mm)11線径(Φmm)1外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)4.472許容荷重(N)20.59巻方向右密着高さ(mm)5.8許容荷重時高さ(mm)6.39
9.0x1.0 / 21.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-185材質SUS304高さ(mm)21線径(Φmm)1外径(Φmm)9端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.236許容荷重(N)21.48巻方向右密着高さ(mm)9.5許容荷重時高さ(mm)11.39![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275670-260624-02.jpg)
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)
エスコ¥2,540税込¥2,7941本翌日出荷アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42ピッチ(mm)1.5
13x17mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)
エスコ¥1,450税込¥1,5951本翌日出荷仕様研磨キャップ:EA819GF-131、-132、-133、-134軸径(Φmm)3直径(Φmm)13質量(g)8軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])35000















![[防水形] 圧着スリーブ(熱収縮) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525935-220412-02.jpg)

















![3/4"DRxM18 [XZN] ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575359-210430-02.jpg)

![脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03643841-260708-02.jpg)


![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383454-170420-02.jpg)


![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275670-260624-02.jpg)