85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ110×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):100●適合本体:EA508FA-2用 アズワン品番65-2133-11
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷


1本
835 税込919
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,960 税込3,256
当日出荷


1個
950 税込1,045
当日出荷

粘着タイプ 家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。
1パック(10個)ほか
325 税込358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA914FA-2用マントル
エスコ品番EA914FA-12
1個
650 税込715
翌日出荷


1個
675 税込743
翌日出荷

1パック(2枚)ほか
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補助板付きでアルミドアや木製ドアにも対応できます。 特殊形状ゴムキャップで接地面が少し斜めでも大丈夫です。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 エスコ品番EA951FA-25 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、磁石付 寸法(mm)275×40×25 シルバー
1個
2,720 税込2,992
当日出荷


プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に 火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm) 火炎温度(℃)約1500 エスコ品番EA330FA-2 全長(mm)920(ホースを除く) 質量(kg)2.09 ホース長さ(m)3 おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ 発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000) 火口径(Φmm)75
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

縦長のノズル形状により、隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプ(業務用)。 空気調整レバーを上下させる事で空気流入量を調整し、柔らかく広がる火(800℃)/スパイラル集中炎(パイプ裏まで炎が回り込む(2000℃))まで幅広い火炎を生み出せます。 スパイラル集中炎時にはカセットタイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWの熱量を発揮します。逆さ使用可能です。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約65 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-2 質量(g)630 使用ガスEA303FA-10 ガス容量(g)220 ガス消費量(g/h)約320 火口径(Φmm)19
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

特性耐熱、半艶 エスコ品番EA942FA-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1個
4,610 税込5,071
翌々日出荷


材質グレーナイロン66 使用温度範囲(℃)0-50 ベース寸法(mm)25×20 適合径(Φmm)7~8 アズワン品番64-7957-71
1袋(5個)
265 税込292
当日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)35 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)15 アズワン品番64-7973-40
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

上フタにマグネットが内蔵されたクリップボックスの定番。倒れてもクリップがばらけません。
付属品カラーゼム約60本(全長:28mm) 材質PS樹脂 寸法(mm)45×45×72
1個
335 税込369
当日出荷

1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
仕様●全長:243mm●刃幅:74mm●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃ アズワン品番65-2133-21
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
仕様●口幅:31mm●全長:165mm●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃ アズワン品番65-2133-22
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

仕様縦ラッチ型 エスコ品番EA639FA-2 材質ステンレス製 寸法(mm)53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6 質量(g)700 締付け能力900kg 取付穴(mm)Φ7.1×4
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 最大開き(mm)72.5 口幅(mm)17.1 アズワン品番64-7908-61
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷



1袋(10個)ほか
690 税込759
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA913FA-21と同じ幅なので並べて使うのに最適です。調味料置き、食器の置き場に便利 軽量で丈夫です。お手入れも簡単にできます。
材質天板:アルミニウム、スタンド:ステンレス 質量(g)315 アズワン品番64-7945-18 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×125×32 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【奥側テーブル】460×125×85
1台
2,750 税込3,025
翌日出荷



耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
1本
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-30S●最大:3010mm(9尺9寸)●最小:1085mm(3尺6寸)●重量(g):720●目盛:尺相当目盛表示●仕様:3m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) アズワン品番65-9272-92
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

。注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-41S●最大:4110mm(13尺5寸)●最小:1445mm(4尺8寸)●重量(g):970●目盛:尺相当目盛表示●仕様:4.1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) アズワン品番65-9272-94
1個
9,670 税込10,637
翌日出荷


強力マグネットでガッチリと固定します。 鉄製ドア、木製ドア、アルミ製ドアに取付けられます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 エスコ品番EA951FA-21 材質スチール、ステンレス、合成ゴム、ABS樹脂ほか 寸法(mm)Φ71×235 ブラック 適合範囲(mm)5~135
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

液化プロパン混合により、ハイカロリーを実現。 プロからDIYまで幅広い用途に対応可能なガスボンベです。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-20 容器寸法(Φ×mm)68×199
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-20S●最大:2010mm(6尺6寸)●最小:745mm(2尺5寸)●重量(g):520●目盛:尺相当目盛表示●仕様:2m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) アズワン品番65-9272-91
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷