カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 作業工具(5)
- 建築金物(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(30)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- MAZDA(マツダ)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- OSG(オーエスジー)(7)
- ParkerTAIYO(13)
- SMC(28)
- UNION(ユニオン)(15)
- アルインコ(8)
- オザック精工(8)
- カナレ電気(7)
- サンワサプライ(9)
- シグマ光機(51)
- スリーライン(7)
- セキセイ(8)
- ノーブランド(10)
- 昭和コーポレーション(8)
- ブランドをもっと見る
「fb-20」の検索結果
![[7205B]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806289-210511-02.jpg)
[7205B]アンギュラ玉軸受
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:52、B:15質量(kg)0.135接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:18.4、COr:9.40許容回転速度(min-1) グリース潤滑9600許容回転速度(min-1) 油潤滑12000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.580![[7203B]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806264-210511-02.jpg)
[7203B]アンギュラ玉軸受
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:40、B:12質量(kg)0.070接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:11.7、COr:5.05許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000許容回転速度(min-1) 油潤滑16000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.330
物干し竿(継ぎタイプ)Φ39mm EA951FBシリーズ
エスコ¥2,650税込¥2,9151本翌日出荷コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。仕様●サイズ(mm):2100~3000●重量:1.21kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1150×Φ39mm![[7208B]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806307-210511-02.jpg)
[7208B]アンギュラ玉軸受
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:40、D:80、B:18質量(kg)0.382接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:40.、COr:23.0許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000許容回転速度(min-1) 油潤滑8000疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.40![[7204B]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806273-210511-02.jpg)
[7204B]アンギュラ玉軸受
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:20、D:47、B:14質量(kg)0.112接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000許容回転速度(min-1) 油潤滑13000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550
1"DRx1・ 1/16" インパクトソケット(インチ)
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷全長(mm)57質量(g)627外径(Φmm)45.3差込角(inch)1対辺(inch)1-1/16”![[7206B]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806298-210511-02.jpg)
[7206B]アンギュラ玉軸受
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:62、B:16質量(kg)0.208接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600許容回転速度(min-1) 油潤滑10000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
M12/呼12/200mm Tスロットボルト
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷エスコ品番EA637FB-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)7寸法B(mm)120寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
1"DRx1・ 3/32" インパクトソケット(インチ)
エスコ¥4,700税込¥5,1701個翌日出荷全長(mm)57質量(g)640外径(Φmm)46.5差込角(inch)1対辺(inch)1-3/32”
1"DRx15/16" インパクトソケット(インチ)
エスコ¥4,700税込¥5,1701個4日以内出荷全長(mm)57質量(g)627外径(Φmm)41.5差込角(inch)1対辺(inch)15/16”![[7202B]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806255-210511-02.jpg)
[7202B]アンギュラ玉軸受
エスコ¥1,510税込¥1,6611個5日以内出荷材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:15、D:35、B:11質量(kg)0.048接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:9.30、COr:3.95許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000許容回転速度(min-1) 油潤滑19000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.260







![[7205B]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806289-210511-02.jpg)
![[7203B]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806264-210511-02.jpg)


![[7208B]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806307-210511-02.jpg)
![[7204B]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806273-210511-02.jpg)

![[7206B]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806298-210511-02.jpg)





![[7202B]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806255-210511-02.jpg)