カテゴリ
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オカムラ(岡村製作所)(302)
- SMC(270)
- ホンダ(141)
- omron(オムロン)(41)
- MAZDA(マツダ)(38)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- 三洋工具(14)
- 旭精工(11)
- ParkerTAIYO(9)
- 東洋リントフリー(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(8)
- オーツカ光学(8)
- KTC(7)
- ケツト科学研究所(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 堀内機械(6)
- オザック精工(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- ブランドをもっと見る
「fd-6」の検索結果

銅フレアーキャップ
エスコ¥1,870税込¥2,0571袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷10個入り。エアコンや冷凍庫などの機器を取り外して保管する際に、冷媒が漏れないようにフレア接続口を密閉します。フレアナットに取付けて使用します。材質C1220![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661656-240528-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥490税込¥5391箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷。二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
M14/呼16/ 63mm Tスロットボルト
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷エスコ品番EA637FD-63材質焼入鋼寸法A(mm)63寸法D(mm)9寸法B(mm)45寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
65A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥575税込¥6331枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径65A呼び圧力5K
物干し竿・伸縮型 ステンレス巻 EA951FDシリーズ
エスコ¥4,310税込¥4,7411台翌々日出荷サビに強く美しいステンレス箔に被覆した高級感あふれる竿。材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ 部品/ABS樹脂種類物干竿耐荷重(kg)約10パイプ外径(Φmm)28.8パイプ内径(Φmm)25
3/4"sq ソケットレンチセット(ノンスパーキング)
エスコ¥134,700税込¥148,1701個4日以内出荷防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:320mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):24・27・30・32・36・46・外径(Φmm):40・43・45・50・全長(mm):55・60・65・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・外寸:385×202×140(H)mm・内寸:385×202×140(H)mm・重量:860g・カラー:グレー・材質:超高耐衝撃性コーポリマー・中皿付・衝撃に強い車のバンパー素材を使用セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-6)、エクステンションバー(EA643FG-62)、24mmソケット(EA643FD-24)、27mmソケット(EA643FD-27)、30mmソケット(EA643FD-30)、32mmソケット(EA643FD-32)、36mmソケット(EA643FD-36)、46mmソケット(EA643FD-46)、工具箱







![T6x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543983-210428-02.jpg)
![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661656-240528-02.jpg)