カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 空調・電設資材(5)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • オリオン機械(3)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • SMC(3)
  • MAZDA(マツダ)(121)
  • ミニター(52)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • 東洋リントフリー(29)
  • KHK(小原歯車工業)(15)
  • TRUSCO(12)
  • Vivotek(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • FUYAO(9)
  • アルインコ(8)
  • KTC(8)
  • アトムリビンテック(8)
  • 三洋工具(8)
  • スイデン(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)

「fd2」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小物ケース(フタ付/スチロール製 エスコ小物ケース(フタ付/スチロール製エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ(1件のレビュー)
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA760FD-2A
Jaw & Jaw スイベル エスコJaw & Jaw スイベルエスコ(1件のレビュー)
14,800税込16,280
1個
当日出荷から翌日出荷
ドリルプレスバイス エスコドリルプレスバイスエスコ
2,600税込2,860
1台
翌日出荷
材質鋳鉄
小物ケース( 9セル/フタ付/スチロール製) エスコ小物ケース( 9セル/フタ付/スチロール製)エスコ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
仕様●材質:スチロール●サイズ:240×240×92(H)mm●内寸:75×75×75(H)mm●仕切数:9材質スチロール仕切り仕切数:9アズワン品番65-2133-01
小物ケース(12セル/フタ付/スチロール製) エスコ小物ケース(12セル/フタ付/スチロール製)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
仕様●材質:スチロール●サイズ:240×240×92(H)mm●内寸:75×55×75(H)mm●1ブロック:75×55×75(H)mm●仕切数:12材質スチロール仕切り仕切数:12アズワン品番65-2133-02
1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用) エスコ1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
全長(mm)240仕様ファストン端子、絶縁端子用質量(g)300
250x320mm/200kg ハンドトラック エスコ250x320mm/200kg ハンドトラックエスコ
34,800税込38,280
1台
当日出荷
円形状ロール等も運搬できます
仕様頑丈な溶接構造質量(kg)11車輪径(Φmm)260車輪幅(mm)70全幅(mm)570全高(mm)1150荷台寸法(mm)320×250
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
3,240税込3,564
1本
翌日出荷
TiNコーティング。材質はHSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。全長(mm)45先端90°シャンク径(Φmm)6適合サイズ(mm)2~5
25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ25A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)エスコ
210税込231
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-50
3/4"DRx29mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ3/4"DRx29mm ソケット(ノンスパーキング)エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)55対辺(mm)29外径(Φmm)40差込角(inch)3/4"
3.8x 25mm 木割れ解消ビス(50本) エスコ3.8x 25mm 木割れ解消ビス(50本)エスコ
375税込413
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8エスコ品番EA949FD-25
[EA818FD用] 替ビット(タングステン) エスコ[EA818FD用] 替ビット(タングステン)エスコ
2,450税込2,695
1本
翌日出荷
材質タングステン
銅フレアーキャップ エスコ銅フレアーキャップエスコ
550税込605
1袋(10個)
翌日出荷
10個入り。エアコンや冷凍庫などの機器を取り外して保管する際に、冷媒が漏れないようにフレア接続口を密閉します。フレアナットに取付けて使用します。
材質C1220
2本吊り金具付スリング エスコ2本吊り金具付スリングエスコ
29,900税込32,890
1個
翌日出荷から8日以内出荷
60x2mm/30g 輪ゴム(OD色) エスコ60x2mm/30g 輪ゴム(OD色)エスコ
1,160税込1,276
1缶
翌日出荷
材質天然ゴム厚さ(mm)1.1カーキ内径(Φmm)38内容量(g)30(約119本)折径(mm)60切り幅(mm)2アズワン品番64-7918-23
2.0tonx3.0m 金具付スリング(2本懸け) エスコ2.0tonx3.0m 金具付スリング(2本懸け)エスコ
31,700税込34,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FD-25A
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
740税込814
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-24
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷
TiNコーティング。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック材質HSS(ハイス)先端角(°)90
3/4"DRx21mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ3/4"DRx21mm ソケット(ノンスパーキング)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)55対辺(mm)21外径(Φmm)38差込角(inch)3/4"
電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズエスコ
5,220税込5,742
1丁
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
2.0tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け) エスコ2.0tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け)エスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FD-23A
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
700税込770
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-23
3/4"DRx28mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ3/4"DRx28mm ソケット(ノンスパーキング)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)55対辺(mm)28外径(Φmm)40差込角(inch)3/4"
3/4"DRx26mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ3/4"DRx26mm ソケット(ノンスパーキング)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)55対辺(mm)26外径(Φmm)40差込角(inch)3/4"
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
450税込495
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-22
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
1,150税込1,265
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-25
20A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ20A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)エスコ
175税込193
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200アズワン品番64-7834-49
3/4"DRx23mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ3/4"DRx23mm ソケット(ノンスパーキング)エスコ
8,630税込9,493
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)55対辺(mm)23外径(Φmm)40差込角(inch)3/4"
3/4"DRx22mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ3/4"DRx22mm ソケット(ノンスパーキング)エスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)55対辺(mm)22外径(Φmm)38差込角(inch)3/4"
200mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄] エスコ200mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄]エスコ
23,100税込25,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FD-200
ホルダー  (フルハーネス墜落制止器具用) エスコホルダー (フルハーネス墜落制止器具用)エスコ
1,130税込1,243
1個
当日出荷
フックを引っ掛けるハンガー機能と、ストラップを束ねるクリップ機能付。 作業をしない時に、ランヤードを畳んで挿み、収納できます。
適合45mm幅のベルトエスコ品番EA998FD-200質量(g)20
200x4.3mm 結束バンド(耐候性/15本) エスコ200x4.3mm 結束バンド(耐候性/15本)エスコ
305税込336
1袋(15個)
翌日出荷
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66厚さ(mm)1.4全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)51アズワン品番64-2212-45
溶接チーズ(ステンレス製) エスコ溶接チーズ(ステンレス製)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)形状チーズ最高使用圧力(MPa)0.02肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
M14/呼16/250mm Tスロットボルト エスコM14/呼16/250mm Tスロットボルトエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637FD-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)9寸法B(mm)150寸法C(mm)25適合T溝幅(mm)16
2本吊り金具付スリング エスコ2本吊り金具付スリングエスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
エスコ品番EA981FD-21A
金具付スリング[安全フック付] エスコ金具付スリング[安全フック付]エスコ
33,500税込36,850
1本
翌日出荷
2本吊。
材質スリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物
伸縮式物干し竿(継ぎタイプ) エスコ伸縮式物干し竿(継ぎタイプ)エスコ
1,790税込1,969
1本
翌日出荷
つないで伸ばせるのでスペースや洗濯物量に合わせて長さ調節が可能です。
材質スチール寸法(mm)2700~3800、1本:1360質量(kg)約1.2耐荷重(kg)10パイプ外径(Φmm)29.4パイプ内径(Φmm)25.4
280x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本) エスコ280x4.3mm 結束バンド (耐候性/8本)エスコ
270税込297
1袋(8個)
翌日出荷
裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
材質ナイロン66厚さ(mm)1.4全長(mm)280使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)76アズワン品番64-2212-46
500x320x590mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ500x320x590mm タオル掛け(ステンレス製)エスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
抜群の安定性。 コンパクトで移動も簡単。
エスコ品番EA951FD-21A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ直径19mm、ステンレスパイプ直径8mm、部品:ABS樹脂、金属部品・ネジ類:鉄(メッキ)質量(kg)約0.8ステン&グレー耐荷重(kg)約5まで(タオル5枚干し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×590