「ffヒーター」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【安心して使える安全装置付き】・転倒時自動OFF: 万が一、転倒した場合には運転を停止するので安心安全です。・チャイルドロック:子どものケガやいたずら防止に便利な機能。3時間自動OFF機能:運転開始から3時間たつと自動で電源OFFに。切り忘れも防げて安心。安全制御機能:連続運転で本体が過熱すると、安全の為運転を停止します。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
質量(kg)約2.7
消費電力(W)静音:600 標準:1000 ターボ:1200
電源AC100V・50/60Hz
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×191.5×371(電源コード除く)
安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵)、温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ
最大消費電力(W)1200
基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W
適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6mm)
風量調整3段階(静音・標準・ターボ)
1台
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。
専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。
マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。
3時間自動OFFタイマー付きです。
専用フリースカバーは洗えます。
温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90
エスコ品番EA897CW-1
材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール
寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370
質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置抵抗付温度ヒューズ
電源コード(m)1.8
発熱体コードヒーター
タイマー3時間
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。ON・OFFと火力調節スイッチが両側についているので、どちらからでも操作できます。調理モードや設定温度・加熱時間が分かりやすい液晶パネル。1,000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。高火力1,400Wでお料理の幅が広がります。加熱モードは7段階、揚げ物モードなら6段階まで火力が調節できます。炒める、焼く、煮る、揚げる、蒸すなど、幅広い調理に対応。表面はガラストップなので、吹きこぼれがあってもサッとふき取るだけの簡単お手入れ。万が一手足をひっかけてしまってもコードだけ外れるマグネットコードだから安心。カセットコンロに比べて発熱率が良く、低コスト。ガスボンベを買う必要もありません。
材質本体:ポリプロピレン、トッププレート:結晶ガラス
形状【使えるなべ】底の平らなもの 揚げ物調理:反りが1mm以下のもの 加熱調理:反りが3mm以下のもの
質量(kg)2.5
色ブラック
消費電力(W)1,400
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×45
寸法(cm)【使えるなべ】加熱調理:直径12~24 揚物調理:直径18~22
タイマー1~9時間59分
火力調節加熱調理:保温(80℃)+6段階 (1,400W・1,000W・700W・500W・200W・80W相当) 揚げ物調理:6段階 (200℃・190℃・180℃・170℃・160℃・150℃)
安全機能なべ検知機能/小物検知機能 内部回路過熱防止機能 トッププレート過熱防止機能 揚げ物鍋そり検知機能 切り忘れ防止機能
寸法(Φcm)【なべ使用可能】加熱調理:12~24 揚げ物調理:18~22
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。
本機は安全性に配慮した構造になっています。 (温度過昇防止・過電流保護・空焚き保護等)
高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。
洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。
洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要はありません。
デジタルタイマーの採用により、見やすく正確な時間設定が可能です。
残り時間は、減算式で表示しますので一目でわかります。
洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。
メモリー機能により1度設定した”温度”および”洗浄時間”は、メインスイッチをOFFにしても記憶されています。
電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。
仕様コード付(1.5m)
材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂
質量(g)290
消費電力(W)1以下
電源AC100V(50/60Hz)
定格15A・125V(1500W)
設定時間24時間型(15分単位)
サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)
適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式
電圧AC100V~220V
質量(g)200
電源AC100V(50/60Hz)
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示
出力方式タイマー出力
設定時間週間型(1分単位)
最小設定時間間隔:1分
抵抗負荷1,500W
駆動方式電子式(クォーツ発振式)
動作数:30動作
サイズ(mm)90×34×110(H)
回路構成同一回路(有電圧出力)
ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
関連キーワード