2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約242 ツバ径(Φmm)81 呼び40(1・1/2) 寸法F(mm)50 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 寸法R(mm)3 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)48.6 内径ID(Φmm)43.0 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・外径(Φmm):24・25・26・28・30・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能 セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱 アズワン品番65-2165-48
1個
85,200 税込93,720
翌日出荷