カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(154)
  • (106)
  • オカムラ(岡村製作所)(86)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • 三菱電機(27)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • 東洋リントフリー(24)
  • HAKKO(白光)(24)
  • 未来工業(18)
  • 京セラ(16)
  • THK(16)
  • INAX(LIXIL)(13)
  • 三木プーリ(12)
  • イスカル(11)
  • CKD(11)
  • スーパー工業(10)
  • マルヤス電業(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh-2」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [丸軸]ロングカウンターシンク エスコ

    [丸軸]ロングカウンターシンク

    エスコ
    5,550税込6,105
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    HSS(ハイス)。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
  • 3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本) エスコ

    3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×32入数100個
  • クロッグスニーカー エスコ

    クロッグスニーカー

    エスコ
    3,050税込3,355
    1足
    翌日出荷から4日以内出荷
    かかとを踏めばクロッグサンダルになる、2WAY仕様のシューズです。通気性のあるメッシュ素材で快適です。とても軽い素材なので歩行時の負担を軽減します。
    材質(アッパー)合成皮革+合成繊維メッシュ材質(ソール)EVA足幅3E靴タイプスニーカー
  • 充電式LEDヘッドライト エスコ

    充電式LEDヘッドライト

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個(1個)
    当日出荷
    付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
    材質ABS、PP、アルミ寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44質量(g)320(充電池含む)保護等級IP66照射モードブースト、強、中、弱充電時間(時間)約5耐衝撃性1m電源タイプリチウムイオン電池(付属)明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LED連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20エコロジー商品省エネ
  • 充電用バッテリー エスコ

    充電用バッテリー

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    当日出荷
    リチウムポリマー電池 。電池容量3.7V・2000mAh・7.4Wh 。EA758FH-10用バッテリー。
    質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×43×13
  • 充電式バッテリー (EA758FH-21用) エスコ

    充電式バッテリー (EA758FH-21用)

    エスコ
    5,330税込5,863
    1個(1個)
    翌日出荷
    充電池単体での充電が可能(充電器不要)。PSE認証充電池。
    仕様[EA758FH-21]用充電池(3.7V)材質リチウムイオン質量(g)71寸法(Φ×mm)Φ79×24充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)min.4800連続使用回数約500回
  • [単4x3本]ヘッドライト/LED エスコ

    [単4x3本]ヘッドライト/LED

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    付属品:ヘルメットクリップ(mLHB03)/シリコン付ヘッドバンド。集散光機能。スマートスイッチ。フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射。照射範囲:1m先で1.4mのムラの無い円形照射。
  • 25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    405税込446
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径25A呼び圧力10K
  • 3.8x38mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本) エスコ

    3.8x38mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×38入数100個
  • 1/2"DRx320mm スピンナーハンドル エスコ

    1/2"DRx320mm スピンナーハンドル

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)320質量(g)510硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/mm2差込角(inch)1/2"
  • #240 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚) エスコ

    #240 (21mm径) サンドペーパーディスク(10枚)

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819FH-24外径(Φmm)21
  • 3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本) エスコ

    3.8x32mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本)

    エスコ
    615税込677
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×32入数100個
  • 3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本) エスコ

    3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本)

    エスコ
    550税込605
    1パック(100本)
    翌日出荷
    材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×25入数100個
  • 20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K) エスコ

    20A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)

    エスコ
    325税込358
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径20A呼び圧力10K
  • ベルトスリング (シグナル) エスコ

    ベルトスリング (シグナル)

    エスコ
    6,590税込7,249
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
  • M20/呼22/200mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼22/200mm Tスロットボルト

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM20エスコ品番EA637FH-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)14寸法B(mm)125寸法C(mm)35適合T溝幅(mm)22
  • M20/呼22/250mm Tスロットボルト エスコ

    M20/呼22/250mm Tスロットボルト

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM20エスコ品番EA637FH-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)35適合T溝幅(mm)22
  • 200x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ

    200x8mm [1m]トラクッション[無反射型]

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    形状平型エスコ品番EA983FH-208