カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • 旭精工(10)
  • KMT(4)
  • 三菱ふそう(3)
  • SMC(53)
  • オーム電機(25)
  • シバタ(フォークリフト)(23)
  • FITOK(22)
  • Nikon(ニコン)(17)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • スバル(13)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • ニッサン(12)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • オーツカ光学(7)
  • ホンダ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl004」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチストールカート用ハングラック エスコマルチストールカート用ハングラックエスコ
2,030税込2,233
1台
翌日出荷
EA957FL-1~4、11~14用。EA661CS-1~-5、-11~-15、-102、-103、-106をカートに取り付けるためのバーです。
仕様マルチストールカート用ハンギングラック材質スチール質量(g)435サイズ(mm)630(W)×76(D)×20(H)
マルチストールカート用ハングラック エスコマルチストールカート用ハングラックエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
EA957FL-1~4、11~14用。マルチストール(EA957FM-4~-8)をカートに取り付けるためのバーになります。
仕様マルチストールカート用ハンギングラック材質スチール質量(g)700サイズ(mm)630(W)×92(D)×22(H)
フッ素樹脂チューブ (PFA) エスコフッ素樹脂チューブ (PFA)エスコ
21,900税込24,090
1本(1本)
翌日出荷
耐熱、耐寒性に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ、経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。難燃性です。
材質PFA半透明使用温度範囲(℃)-65~260内径(Φmm)4.35全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6.35使用温度(℃)最高260最小曲げ半径(mm)20使用流体空気、水特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、耐候、難燃
マルチストールカート エスコマルチストールカートエスコ
77,200税込84,920
1台
翌日出荷
引出し8列12段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PSサイズ(mm)690×560×1,460
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズエスコ
1,400税込1,540
1箱(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):51mm材質SUSF304質量(g)約600適合規格JIS B2220外径D(Φmm)95最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)70最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7
A4/310x220mm セキュリティホルダー ブルー エスコA4/310x220mm セキュリティホルダー ブルーエスコ
230税込253
1枚
翌日出荷
厚い仕切り板があるので書類の折れ防止になります。また、書類を2つに分類することができます。
仕様●メーカー:プラス(PLUS)●型番:FL-129CH●サイズ(mm):310×220●カラー:ブルー●材質:ポリプロピレン●仕切板厚(mm):0.5●収容枚数:20枚●A4判アズワン品番65-3890-46