使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。
材質フッ素樹脂(PFA)
質量(g)2000
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-65~180
使用圧力(MPa)0.68
使用流体空気・水・腐食性流体等
最高使用温度(℃)180
チューブ外径×内径(mm)19.05×15.88
1本
¥87,600
税込¥96,360
翌日出荷
EA957FL-1~4、11~14用。マルチストール(EA957FM-4~-8)をカートに取り付けるためのバーになります。
仕様マルチストールカート用ハンギングラック
材質スチール
質量(g)700
サイズ(mm)630(W)×92(D)×22(H)
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
関連キーワード