カテゴリ
- 機構部品(4)
- 物流用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- StarTech.com(78)
- 横浜ディスプレイミュージアム(71)
- SMC(52)
- MAZDA(マツダ)(30)
- ワルター(26)
- CKD(19)
- ケナメタル(15)
- FXC(13)
- アズワン(9)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- ParkerTAIYO(7)
- 未来工業(7)
- サンハヤト(6)
- ダイキン工業(6)
- サンキン(5)
- 三菱電機(5)
- イスカル(4)
- サンドビック(4)
- ブランドをもっと見る
「fp-10」の検索結果
特価

10A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥195税込¥2151枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
M10/呼18 Tスロットナット(スプリング付)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)17.7寸法F(mm)17.5寸法E(mm)28寸法K(mm)10適合T溝幅(mm)18
M10/呼14 Tスロットナット(スプリング付)
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)13.7寸法F(mm)13.5寸法E(mm)22寸法K(mm)8適合T溝幅(mm)14
M10/呼12 Tスロットナット(スプリング付)
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷スタッド、ドローバーなどのねじ込みが容易です材質本体:焼入鋼、バネ:ステンレス寸法A(mm)11.7寸法F(mm)12.5寸法E(mm)18寸法K(mm)7適合T溝幅(mm)12
アングル型保護キャップ
エスコ¥840~税込¥924~1個(2個)翌日出荷切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 アングル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
100A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥1,450税込¥1,5951枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
ベルトスリング (シグナル)
エスコ¥139,600税込¥153,5601本翌々日出荷から14日以内出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
73mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
エスコ¥1,240税込¥1,3641個4日以内出荷エスコ品番EA638FP-10材質ステンレス(SUS316)全長(mm)73種類スイベルスナップ使用荷重(kg)58.5寸法D(mm)4.1寸法E(mm)4.6リング内径(Φmm)19.05口の開き(mm)7.9
M8/呼10 Tスロットナット
エスコ¥560税込¥6161個4日以内出荷エスコ品番EA637FP-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法C(mm)15適合ねじM8適合T溝幅(mm)10