カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(192)
  • 三菱(152)
  • SMC(120)
  • ハンマーキャスター(46)
  • VISHAY(43)
  • イスカル(38)
  • ジーエルサイエンス(34)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • Festo(21)
  • ダイヘン(20)
  • ニッサン(20)
  • SK11(20)
  • 京セラ(19)
  • 千代田通商(19)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • GB[制御機器](16)
  • KITO(キトー)(14)
  • ノーブランド(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frー1」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10/呼12 ロングTスロットナット エスコ

    M10/呼12 ロングTスロットナット

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637FR-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法E(mm)36寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
  • [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm) エスコ

    [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FR-1エコロジー商品省エネ
  • ワイヤーストリッパー替刃(EA580FR用) エスコ

    ワイヤーストリッパー替刃(EA580FR用)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1セット
    翌日出荷
    EA580FR用替刃
    仕様●入数:2枚
  • M16/呼18 ロングTスロットナット エスコ

    M16/呼18 ロングTスロットナット

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)56寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
  • 15A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    15A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    310税込341
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • M14/呼16 ロングTスロットナット エスコ

    M14/呼16 ロングTスロットナット

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-16材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)18寸法D(mm)9寸法E(mm)50寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
  • M12/呼14 ロングTスロットナット エスコ

    M12/呼14 ロングTスロットナット

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法E(mm)44寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
  • オープンアイスナップ(ステンレス製) エスコ

    オープンアイスナップ(ステンレス製)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    耐食性と耐久性に優れています。 オープンアイ部分は工具で曲げて閉じてアイにする。 曲げて閉じてアイにするタイプは今までにないタイプです。
    仕様●全長:166.3mm●開口幅:23.6mm●リング幅:18.2mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):453.5●重量:480g
  • 10A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    10A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    255税込281
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • M8/呼10  ロングTスロットナット エスコ

    M8/呼10 ロングTスロットナット

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合ねじM8適合T溝幅(mm)10
  • ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ

    ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ

    エスコ
    2,550税込2,805
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ

    ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ

    エスコ
    2,370税込2,607
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 100A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    100A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    1,940税込2,134
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 150A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    150A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    3,390税込3,729
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 125A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    125A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    2,550税込2,805
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付) エスコ

    [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FR-126エコロジー商品省エネ
  • [単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm) エスコ

    [単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FR-109エコロジー商品省エネ
  • ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ

    ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ

    エスコ
    3,070税込3,377
    1本
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):19.5mm●全長(mm):205●有効長:140mm●シャンク(mm):13×35●先端角:118°●シンニング付
  • [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm) エスコ

    [単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)

    エスコ
    4,120税込4,532
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FR-102エコロジー商品省エネ
  • ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ

    ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ

    エスコ
    2,780税込3,058
    1本
    翌々日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):18.5mm●全長(mm):198●有効長:135mm●シャンク(mm):13×35●先端角:118°●シンニング付