カテゴリ
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 物流用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(200)
- 三菱(152)
- SMC(120)
- ハンマーキャスター(46)
- VISHAY(40)
- イスカル(38)
- ジーエルサイエンス(38)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- Festo(21)
- ダイヘン(20)
- ニッサン(20)
- SK11(20)
- 京セラ(19)
- 千代田通商(19)
- MAZDA(マツダ)(17)
- GB[制御機器](16)
- KITO(キトー)(14)
- ノーブランド(12)
- ブランドをもっと見る
「frー1」の検索結果

M10/呼12 ロングTスロットナット
エスコ¥999税込¥1,0991個当日出荷エスコ品番EA637FR-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)14寸法D(mm)7寸法E(mm)36寸法C(mm)18適合ねじM10適合T溝幅(mm)12
M16/呼18 ロングTスロットナット
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA637FR-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)56寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18
15A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥310税込¥3411枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
M14/呼16 ロングTスロットナット
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷エスコ品番EA637FR-16材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)18寸法D(mm)9寸法E(mm)50寸法C(mm)25適合ねじM14適合T溝幅(mm)16
オープンアイスナップ(ステンレス製)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷耐食性と耐久性に優れています。 オープンアイ部分は工具で曲げて閉じてアイにする。 曲げて閉じてアイにするタイプは今までにないタイプです。仕様●全長:166.3mm●開口幅:23.6mm●リング幅:18.2mm●材質:SUS316●使用荷重(kg):453.5●重量:480g
10A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥255税込¥2811枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
M12/呼14 ロングTスロットナット
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷エスコ品番EA637FR-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法E(mm)44寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
M8/呼10 ロングTスロットナット
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合ねじM8適合T溝幅(mm)10
100A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥1,940税込¥2,1341枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
150A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥3,390税込¥3,7291枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
125A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥2,550税込¥2,8051枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
LED誘導灯(ホルダー付)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。用途警備、交通整備などに仕様本体+ホルダーエスコ品番EA983FR-126材質ライト部:PVC、グリップ:ABS樹脂色赤質量(g)301(電池含む)切替方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯電源単2電池×2本(別売)光源赤色LED×6本寸法(Φ×mm)34×520 【ライト】340エコロジー商品省エネ
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ
エスコ¥3,070税込¥3,3771本翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):19.5mm●全長(mm):205●有効長:140mm●シャンク(mm):13×35●先端角:118°●シンニング付
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ
エスコ¥2,780税込¥3,0581本翌々日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):18.5mm●全長(mm):198●有効長:135mm●シャンク(mm):13×35●先端角:118°●シンニング付





![[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759397-180226-02.jpg)















![[単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759467-180226-02.jpg)

![[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759415-180226-02.jpg)