6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注意:※単品では使用できません。EA707DN-1(別売)と一緒にご使用ください。EA707DN-1(別売)の先端検知部を取り外し、ネジ機構で簡単に取り付けられます。
仕様●全長:全長収縮時/1300mm 伸長時/3400mm 連結伸長時/7400mm●重量:約10kg●材質:FRP●EA707DN-1(別売)に取り付けて、き電線への検電が可能●引っ掛けやすいフック型検知部(Φ80)を装備 アズワン品番65-9272-19
1組
112,000 税込123,200
8日以内出荷

。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート) アズワン品番65-9305-77
1セット
41,900 税込46,090
翌日出荷

高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
材質FRP(操作棒部) 全長(mm)662~1500 質量(g)492 頭径(Φmm)23 最小径(Φmm)20(使用継管外径) 最大径(Φmm)26(使用継管外径) アズワン品番64-7873-03
1本
17,700 税込19,470
翌日出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和伸縮式音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。 全長(mm)1325~2260 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-70 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC20k~80.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-79 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた3ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:3k±20%
1組
57,200 税込62,920
当日出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴伸縮式検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。 全長(mm)1295~5055 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-250 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC150k~287.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-81 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた8ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:20k±20%
1組
96,800 税込106,480
7日以内出荷

仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式 全長(mm)1290~3145 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源LR44(1.5V)×2個 漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所 型番HST-170 周波数50/60Hz 使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 検電範囲(V)AC60k~195.5k 電池寿命連続動作状態約4時間 アズワン品番64-2255-80 絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所) 定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
1組
72,600 税込79,860
当日出荷