カテゴリ

  • 接着剤・補修材(13)
    • 補修材(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • プラスチック補修(4)
  • 物流用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 日本特殊塗料(5)
  • サンデーペイント(6)
  • プロト(1)
  • SOFT99(3)
  • コニシ(5)
  • ビッグ(3)
  • 大塚刷毛製造(10)
  • PROST's(81)
  • 日東工業(7)
  • 武蔵ホルト(57)
  • FUJI STAR(三共理化学)(50)
  • ニッぺ(日本ペイント)(47)
  • EpoChemical(25)
  • 大阪魂(25)
  • ミドリ安全(23)
  • セメダイン(18)
  • グリーンポット(17)
  • KOVAX(コバックス)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frp 樹脂」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬付ホルソーセット エスコ超硬付ホルソーセットエスコ
30,600税込33,660
1セット
翌日出荷
セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に有効長(mm)4シャンクEA822A-5(ストレートシャンク)刃先(mm)径:21・27・33(各2本)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100シャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
超硬付ホルソーセット エスコ超硬付ホルソーセットエスコ
39,900税込43,890
1セット
翌日出荷
セット内容:ホールソー×5本。鋼板、ステンレス板から合成樹脂板までの穴あけが可能。回転専用。収納ケース付。厚み4mm以下の被切削材をラクラク穴あけ。ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用でき、スピーディーな穴あけが可能。ステンレスもスムーズな穴あけができます。標準装備のセンタードリル(コバルトハイス)は、板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などの穴あけに使用できます。別売の超硬チップ付センタードリルを使用すれば、板厚4mmまでのFRPや合成樹脂板などへの穴あけに使用できます。
シャンク径(Φmm)25・28・30・32・50:10mm有効長(mm)4刃先(mm)径:25・28・30・32・50センタードリル径(Φmm)コバルトハイス(5.9×48L)
FRP通線ロッド エスコFRP通線ロッドエスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮。電気の配線作業に。コンパクト設計で持ち運びが簡単。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。強く、軽く、伸びない(切断伸度 約3%)。仕様温度範囲が広い(-20℃~+60℃)。
100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート エスコ100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシートエスコ
1,980税込2,178
1組
翌日出荷
シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)アズワン品番65-9312-97危険物の類別非危険物
DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式エスコ
41,900税込46,090
1セット
翌日出荷
(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)アズワン品番65-9305-77
マルチツール用ブレード エスコマルチツール用ブレードエスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
多用途型造形補修剤(プラリペア) エスコ多用途型造形補修剤(プラリペア)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1組ほか
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。
使用温度範囲(℃)25以下耐熱温度(℃)100硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
造形補修剤セット(プラリペア) エスコ造形補修剤セット(プラリペア)エスコ
11,000税込12,100
1組
翌々日出荷
第4類第一石油類(排水溶性)。ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
クリア内容量(mL)【液】100内容量(g)【粉】100耐熱温度(℃)100硬化時間(分)約5(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) エスコ1.39m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)エスコ
46,700税込51,370
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立段数5設置寸法・奥行(mm)1040設置寸法・幅(mm)591天板寸法(mm)260×162型番FRP-SL15はしごの長さ(m)2.96アズワン品番65-2238-88収納寸法・幅(mm)595収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)1505
1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製) エスコ1.10m はしご兼用脚立(絶縁/FRP製)エスコ
39,100税込43,010
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43仕様耐電圧35,000Vの絶縁性に優れたはしご兼用脚立段数4設置寸法・奥行(mm)861設置寸法・幅(mm)537天板寸法(mm)260×162型番FRP-SL12はしごの長さ(m)2.35アズワン品番65-2238-87収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)1200
1.97m 脚立(絶縁/FRP製) エスコ1.97m 脚立(絶縁/FRP製)エスコ
69,000税込75,900
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数7設置寸法・奥行(mm)1396設置寸法・幅(mm)697天板寸法(mm)260×165型番FRP-SL21Sアズワン品番64-7943-71収納寸法・幅(mm)705収納寸法・奥行(mm)185収納寸法・高さ(mm)2115
2.44m はしご(FRP製) エスコ2.44m はしご(FRP製)エスコ
38,400税込42,240
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数7踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L24
1.81m はしご(FRP製) エスコ1.81m はしご(FRP製)エスコ
30,900税込33,990
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数5踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L18アズワン品番65-2238-24
2.45-4.03m 二連はしご(FRP製) エスコ2.45-4.03m 二連はしご(FRP製)エスコ
67,700税込74,470
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能段数12踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L40アズワン品番64-7943-57
2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製) エスコ2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製)エスコ
60,100税込66,110
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能段数10踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L34アズワン品番64-7943-56
900x600x700mm/380Lダストボックス(折畳式) エスコ900x600x700mm/380Lダストボックス(折畳式)エスコ
32,300税込35,530
1個
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠容量(L)380仕様折りたたみ式質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×600(D)×700(H)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
700x700x700mm/340Lダストボックス(折畳式) エスコ700x700x700mm/340Lダストボックス(折畳式)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠容量(L)340仕様折りたたみ式質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700(W)×700(D)×700(H)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
600x600x700mm/250Lダストボックス(折畳式) エスコ600x600x700mm/250Lダストボックス(折畳式)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠容量(L)250仕様折りたたみ式質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×600(D)×700(H)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
900x600x800mm/650Lダストボックス(折畳式) エスコ900x600x800mm/650Lダストボックス(折畳式)エスコ(1件のレビュー)
34,300税込37,730
1個
翌日出荷
底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン容量(L)650仕様折りたたみ式質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H)グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
6.5mmx1.5mFRP通線ロッド(5本組) エスコ6.5mmx1.5mFRP通線ロッド(5本組)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
仕様リードヘッド2個付材質FRP(AAS樹脂被膜)
0.3x50 m ガラスマット(FRP用) エスコ0.3x50 m ガラスマット(FRP用)エスコ
52,700税込57,970
1個
翌日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-43寸法(m)0.3×50パターン縦/横危険物の類別非危険物
0.3x64 m ガラスマット(FRP用) エスコ0.3x64 m ガラスマット(FRP用)エスコ
31,700税込34,870
1個
翌日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-42質量(kg)8.7寸法(m)0.3×64パターンランダム(マット)危険物の類別非危険物
1.0x1.0m ガラスマット(FRP用) エスコ1.0x1.0m ガラスマット(FRP用)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-41寸法(m)1×1密度450g/m2パターンランダム(マット)危険物の類別非危険物
1.0x1.0m ガラスクロス/細目(FRP用) エスコ1.0x1.0m ガラスクロス/細目(FRP用)エスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-31寸法(m)1×1密度450g/m2パターン細目(ガラスクロス)危険物の類別非危険物
1.0x1.0m ガラスクロス(FRP用) エスコ1.0x1.0m ガラスクロス(FRP用)エスコ
4,030税込4,433
1個
当日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-30寸法(m)1×1パターン縦/横(ガラスクロス)面密度(kg/m2)580危険物の類別非危険物
1.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤) エスコ1.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤)エスコ(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1個
当日出荷
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6/0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工、継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)アメ色エスコ品番EA942ES-2乾燥時間(分)20℃:20~40、冬期:30~60塗布面積(m2)0.6~0.7危険物の類別非危険物
2.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー) エスコ2.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)エスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)クリアエスコ品番EA942ES-18乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180塗布面積(m2)1.2~1.4危険物の類別非危険物
1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー) エスコ1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)エスコ
4,540税込4,994
1個
翌々日出荷
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)クリアエスコ品番EA942ES-17乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180塗布面積(m2)0.6~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量833mL危険物の性状非水溶性
0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー) エスコ0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)クリアエスコ品番EA942ES-16乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180塗布面積(m2)0.3~0.4危険物の類別非危険物
FRP補修キット エスコFRP補修キットエスコ
15,400税込16,940
1個
当日出荷
エスコ品番EA942ES-100セット内容FRP形成用ガラス繊維×1(サイズ:1×1mパターン:ランダム(マット))、FRP用ポリエステル樹脂(主剤)×1(色:アメ色内容量:1kg)、FRP用ポリエステル樹脂(硬化剤)×1(内容量:100g)、FRP形成用ローラー×2(ローラー材質:鉄、サイズ:90(W)×265(L)mm×1ローラー材質:鉄/毛織物、サイズ:120(W)×286(L)mm×1)、ケース×1、保存容器×1危険物の類別非危険物
5g 多用途型造形補修剤(黒色) エスコ5g 多用途型造形補修剤(黒色)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-3ブラック耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
5g 多用途型造形補修剤(クリアー) エスコ5g 多用途型造形補修剤(クリアー)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-2クリア耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
5g 多用途型造形補修剤(白色) エスコ5g 多用途型造形補修剤(白色)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
200g エポキシ樹脂接着剤セット エスコ200g エポキシ樹脂接着剤セットエスコ
3,670税込4,037
1個
当日出荷
低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。
用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着エスコ品番EA934-2タイプ2液混合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
500x600mm 凸面ミラー(角型・壁面用/アクリル製) エスコ500x600mm 凸面ミラー(角型・壁面用/アクリル製)エスコ
65,200税込71,720
1個
翌日出荷
国土交通省認定品です。
付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZY-6材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状角型寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)質量(kg)本体:6.9、壁面金具:3.7取付場所壁面(屋外・屋内)取付け方法壁面取付専用曲率半径3000R
Φ800mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製) エスコΦ800mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製)エスコ
66,000税込72,600
1個
翌日出荷
国土交通省認定品です。
付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZY-2材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状丸型寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H)質量(kg)本体:8.2、壁面金具:3.7取付場所壁面(屋外・屋内)取付け方法壁面取付専用曲率半径3000R
500x600mm 凸面ミラー(角型・電柱用/アクリル製) エスコ500x600mm 凸面ミラー(角型・電柱用/アクリル製)エスコ
69,200税込76,120
1個
翌日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に付属品電柱用金具、締め付け金具×2本エスコ品番EA724ZY-16材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状角型寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)質量(kg)本体:6.9、電柱用金具:5.4取付場所電柱(屋外・屋内)取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)曲率半径3000R
Φ800mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製) エスコΦ800mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製)エスコ
68,400税込75,240
1個
翌日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に付属品電柱用金具、締め付け金具×2本エスコ品番EA724ZY-12材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状丸型寸法(mm)本体:Φ800、ミラー:Φ780、フード:1000×90(H)質量(kg)本体:8.2、電柱用金具:5.4取付場所電柱(屋外・屋内)取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)曲率半径3000R
Φ600mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製) エスコΦ600mm 凸面ミラー(丸型・電柱用/アクリル製)エスコ
62,000税込68,200
1個
翌日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に付属品電柱用金具、締め付け金具×2本エスコ品番EA724ZY-11材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状丸型寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:770×90(H)質量(kg)本体:5.9、電柱用金具:5.4取付場所電柱(屋外・屋内)取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)曲率半径2200R
Φ600mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製) エスコΦ600mm 凸面ミラー(丸型・壁面用/アクリル製)エスコ(1件のレビュー)
58,000税込63,800
1個
翌日出荷
国土交通省認定品です。 壁面金具用アンカーは別売です。
付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZY-1材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状丸型寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:W770×H90質量(kg)本体:5.9、壁面金具:3.7取付場所壁面(屋外・屋内)取付け方法壁面取付専用曲率半径2200R
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら